Page 577 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 577

Taśmy transportowe
Taśmy transportujące z tworzywa PCV dla przemysłu spożywczego, odporne na oleje
Kod Zamówienia
C7293157
C7293158
C7293159
Numer Części
FAB-8EOCV
FAB-8EOWV
FAW-8EOCV
Grubość pasa
2 mm
2 mm
2,1 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
30 mm
30 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
25 mm
25 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
30 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
15 mm
15 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
15 mm
Cena za szt. €
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
Taśmy transportujące silikonowe dla przemysłu spożywczego
Kod Zamówienia
C7293161
C7293160
Numer Części
WVT-143
WVT-140
Grubość pasa
1,2 mm
1,7 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
40 mm
Taśmy transportujące silikonowe dla przemysłu spożywczego, z powłoką natryskową
Kod Zamówienia
C7293164
C7293163
C7293162
Numer Części
WVT-226
FNI-5ER 10
FAB-5ER 10
Grubość pasa
0,7 mm
0,9 mm
1 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
25 mm
20 mm
Taśmy transportujące z tworzywa TPU o właściwościach antybakteryjnych
Kod Zamówienia
C7293165
C7293166
Numer Części
FNB-6EZCT+H14
FNB-6EZWT+H14
Grubość pasa
1,3 mm
1,3 mm
Minimalna średnica tulei
24 mm
24 mm
Poliamidowe pasy napędowe typu A
Pasy napędowe Habasit są dostosowane do specjalistycznych zastosowań i potrzeb przemysłu lub konstrukcji maszyn. Habasit oferuje szeroką gamę pasów z pokryciem z różnorodnych materiałów, z szerokim zakresem struktur powierzchni i w kolorach odpowiednich dla poszczególnych gałęziach przemysłu.
Kod Zamówienia
C7067275
C7067276
C7067277
C7293214
Numer Części
A-2
A-3
A-4
A-5
Grubość pasa
2,7 mm
3,4 mm
5 mm
6,8 mm
Minimalna średnica tulei
60 mm
125 mm
300 mm
450 mm
Minimalna średnica tulei
60 mm
80 mm
125 mm
125 mm
300 mm
Minimalna średnica tulei
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
100 mm
100 mm
60 mm
100 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
Minimalna średnica tulei
60 mm
125 mm
300 mm
450 mm
Minimalna średnica tulei
60 mm
80 mm
125 mm
125 mm
300 mm
Minimalna średnica tulei
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
100 mm
100 mm
60 mm
100 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
Cena za szt. €
*** 5 ***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Poliamidowe pasy napędowe z powłoką ze skóry
Kod Zamówienia
C7293216
C7293215
C7293218
C7293217
C7293219
Numer Części
A-2LT
A-2LL
A-3LT
A-3LL
A-4LL
Grubość pasa
2 mm
3,1 mm
3,1 mm
4 mm
6,2 mm
Poliamidowe pasy napędowe typu S
Kod
ZamówieniaNumer Części
Grubość pasa
1,5 mm
1,7 mm
2 mm
2,3 mm
2,3 mm
2,6 mm
3 mm
3 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
C7067305
C7293220
C7067308
C7293221
C7293223
C7067310
C7293222
C7293224
C7293225
C7293228
C7293226
C7293229
C7293227
S-10/15
S-140H
S-18/20
S-141H
S-250H
S-250HR
S-18/30
S-251H
S-321H
S-390H
S-33/40
S-391H
S-33/50
www.brammer.biz
565
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
392724 392721 392720 392717 392716 392715 392714


































































































   575   576   577   578   579