Page 578 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 578

Taśmy transportowe
Poliestrowe pasy napędowe serii TC
Kod
Zamówienia Numer Części
Grubość pasa
1,8 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
70 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
30 mm
60 mm
100 mm
125 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
70 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
30 mm
60 mm
100 mm
125 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
C7293230
C7293232
C7293231
C7293234
C7270080
C7293235
C7293233
TC-10EF
TC-20EF
TC-20/25EF
TC-35ER
TC-35/30ER
TC-55ER
TC-35/35ER
Poliestrowe pasy napędowe serii TCF
Kod Zamówienia
C7293236
C7293237
Numer Części
TCF-20H
TCF-50H
Grubość pasa
1,5 mm
2 mm
Aramidowe pasy napędowe serii TF
Kod
Zamówienia Numer Części
Grubość pasa
1,7 mm
2 mm
2,4 mm
3 mm
3,9 mm
C7293238
C7293239
C7293240
C7293241
C7293242
TF-10
TF-15
TF-22
TF-33
TF-50
Poliamidowe pasy do składarko-sklejarek serii CM
Taśmy maszynowe są niezbędne we wszystkich procesach produkcyjnych. Transportują, przyspieszają, zwalniają, ustawiają, a gdy zajdzie taka konieczność, zginają przetwarzany papier. Firma Habasit oferuje szeroki asortyment taśm maszynowych typu Hamid, poliamidowych oraz poliuretanowych wykonanych z odpornego na ścieranie tworzywa NBR lub innego, pasującego do danego zastosowania materiału. Dostarczają one do przemysłu wydajne i kompleksowe rozwiązania w zakresie taśm maszynowych, które cechują się niezwykłą niezawodnością, niesłabnącą przyczepnością i długim okresem użytkowania.
Kod
Zamówienia Numer Części
Grubość pasa
3 mm
4 mm
5 mm
Minimalna średnica tulei
40 mm
50 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
40 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
15 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
40 mm
25 mm
Minimalna średnica tulei
40 mm
50 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
40 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
15 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
40 mm
25 mm
Cena za szt. €
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C7293243
C7293244
C7293245
XVT-2205
XVT-2213
XVT-2226
5
Poliestrowe pasy do składarko-sklejarek, serii CT
Grubość pasa
3 mm
4 mm
Grubość pasa
1 mm
1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,45 mm
1,45 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,8 mm
1,8 mm
Kod
Zamówienia Numer Części
C7293246 CT-18/30E
C7293247 CT-18/40E
Taśmy maszynowe Hamid
Kod Zamówienia
C7293253
C7293254
C7293256
C7067299
C7293257
C7293249
C7293251
C7276900
C7293258
C7293252
C7293248
C7293250
C7293255
Numer Części
MNB-5P
MNT-5P
MVM-5E
MAM-5P
MVT-5E
MAM-5E
MAT-02H
MAM-04H
MVT-6P
MAT-5P
MAM-05HP
MAM-8P
MNT-8P
566
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
392734 392733 392730 392728 392727 392725


































































































   576   577   578   579   580