Page 581 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 581

Łańcuch modułowy
Taśma M2533 z nakładką Grip Top
Taśma modułowa M5033
393938
393950
Cena za szt. €
***
393951
Cena za szt. €
***
***
393952
Cena za szt. €
***
***
393953
Cena za szt. €
***
***
Kod Zamówienia
C7293343
Numer Ciężar Części na Mtr2
M253G11 6,5 kg
Chain Material
PP+TPU (Polypropylene + Polyurethane)
Chain Material
PP (Polypropylene) PP (Polypropylene) POM (Acetal)
POM (Acetal, fatigue resistant) POM (Acetal)
POM (Acetal, fatigue resistant) POM (Acetal)
POM (Acetal)
Kod Zamówienia
C7293363
Numer Ciężar Części na Mtr2
M503311 6,8 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
Chain Material
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
Wytrzymałość na rozciąganie
26000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
18000 Nm
14000 Nm
Wytrzymałość Cena za na rozciąganie szt. €
14000 Nm ***
393939
Wytrzymałość Cena za na rozciąganie szt. €
1000 N ***
1000 N ***
1500 N ***
1500 N ***
1500 N ***
1500 N ***
1500 N ***
1500 N ***
393940
Chain Wytrzymałość Cena za Material na rozciąganie szt. €
PP+TPU 1000 N *** (Polypropylene
+ Polyurethane)
Taśma płaska M5060
Taśma modułowa łukowa M2540
Kod Zamówienia
C7293344
C7293345
C7293346
C7293347
C7293348
C7293349
C7293350
C7293351
Taśma
Numer Ciężar Części na Mtr2
M254011 4,7 kg
M254013 4,7 kg
M254051 7 kg
M254051+JM 7 kg
M254053 7 kg
M254053+JM 7 kg
M2540E0751 7 kg
M2540E1251 7 kg
Kod Zamówienia
C7293364
C7293365
Numer Ciężar Części na Mtr2
M506011 8,8 kg
M506051 13,1 kg
Taśma modułowa łukowa o małym promieniu skrętu M5293
Mechaniczne przeniesienie napędu
Kod Numer Ciężar
Chain Material
PP (Polypropylene)
POM (Acetal, fatigue resistant)
Chain Material
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
Wytrzymałość na rozciąganie
3200 N
3200 N
Wytrzymałość na rozciąganie
20531 Nm
11675 Nm
Zamówienia Części
na Mtr2
5,2 kg
7,5 kg
C7293366
C7293367
M529311
M529353+JM
łukowa M2540 z nakładką Grip Top
Taśma modułowa SM605
Kod
Zamówienia Części
C7293352 M254G11
Ciężar na Mtr2
6,4 kg
Kod Numer Zamówienia Części
Ciężar na Mtr2
6,1 kg
4,2 kg
Numer
C7293368
C7293369
SM605 WA
SM605 WP
Taśma modułowa łukowa o małym promieniu skrętu M2544
Kod Zamówienia
C7293353
C7293354
Numer Ciężar Części na Mtr2
M254451 8,4 kg
M254453 8,4 kg
393941
Wytrzymałość Cena za na rozciąganie szt. €
1100 N ***
1100 N ***
393943
Wytrzymałość Cena za na rozciąganie szt. €
2000 N ***
2400 N ***
Formowane wtryskowo koło łańcuchowe HabasitLINK 0,3-CALOWE
Formowane wtryskowo koła łańcuchowe mają
konstrukcję zapewniającą łatwy dostęp w celu
czyszczenia na całej szerokości wałów przenośnika.
Płynne linie i zaokrąglone krawędzie całkowicie eliminują miejsca, w których mogłyby zbierać się zanieczyszczenia. Dostępny jest pełny zakres średnic podziałowych i rozmiarów otworów do większości zastosowań.
Kod
Zamówienia Numer Części Liczba zębów
C7293370 M08S3640Q8 36
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
Chain Material
PP (Polypropylene) POM (Acetal)
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
Taśma modułowa łukowa M3840
Kod Numer Zamówienia Części
C7293355 M384011
C7293356 M384051
Taśma płaska M5010
Ciężar na Mtr2
8 kg
11,8 kg
Cena za szt. €
*** 5 393955
Cena za szt. €
***
***
***
5,78
***
5,60
***
9,65
9,36
***
13,12
***
17,34
***
Formowane wtryskowo koło łańcuchowe HabasitLINK 0,5-CALOWE
Kod Zamówienia
C7293357
C7293358
C7293359
Numer Ciężar
Wytrzymałość na rozciąganie
18000 Nm
18000 Nm
393945
Cena za szt. €
*** Kod Zamówienia
*** C7293372 *** C6105340
C7293373
C4630445
C7293374 393948 C4630446
Cena za C7293375 szt. € C4630447
*** C4630448
C7293376
C4630449
C7293377
393949 C4630450
Cena za C7293378 szt. €
***
Części
M501051
M501053
M5010F0211-N1
na Mtr2
13,5 kg
13,5 kg
Ciężar na Mtr2
13,5 kg
Numer Części
70515M-WN-25MM
70524M-WN-25MM
70524M-WN-40MMSQ
M12S1020R6
M12S1525Q6
M12S1525R6
M12S2403Q6
M12S2425R6
M12S2440Q6
M12S2825R6
M12S2840Q6
M12S3603Q6
M12S3640Q6
M12Z2440Q6KIT
Liczba zębów
15
24
24
10
15
15
24
24
24
28
28
36
36
24
Taśma płaska M5020
Kod Zamówienia
C7293361
Numer Części
M502058
Chain Material
POM (Acetal)
Wytrzymałość na rozciąganie
60000 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie
38000 Nm
Taśma modułowa M5032, wzmocniona
Kod Zamówienia
C7293362
Numer Ciężar Części na Mtr2
M503212 8 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
www.brammer.biz
569
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
393954


































































































   579   580   581   582   583