Page 576 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 576

Taśmy transportowe
Taśmy transportujące z tworzywa TPU (termoplastycznego poliuretanu) wzmocnione poprzecznie
Kod Zamówienia
C7293109
C7293110
Numer Części
ENA-4EE
ENB-6EE
Grubość pasa
0,75 mm
1 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
50 mm
Minimalna średnica tulei
100 mm
100 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
50 mm
Minimalna średnica tulei
100 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
Taśmy do nadruku tekstylnego z tworzywa TPU
Kod
Zamówienia Numer Części
C7293111 ENU-20ELBD
C7293112 PB-2460
Grubość pasa
2,6 mm
2,6 mm
Tradycyjne taśmy transportujące
Kod Zamówienia
C7293113
C7293114
C7293115
C7293116
Numer Części
UM100SC-B
UM155SC-B
UM220-G
UM220SC-B
Grubość pasa
2,5 mm
3,9 mm
5,6 mm
5,6 mm
Taśmy transportujące Cleanline dla przemysłu spożywczego
Firma Habasit oferuje szeroki asortyment taśm transportujących i przetwórczych dla przemysłu spożywczego. Wszystkie produkty są wykonane z najwyższej jakości materiałów powlekających, odpowiednich do większości zastosowań w nowoczesnych procesach spożywczych. Każda taśma zapewnia znakomite właściwości nieprzywierające w przypadku wszystkich rodzajów lepkich pokarmów, a także najwyższą odporność chemiczną na współczesne środki czyszczące. Nasze taśmy odznaczają się wysoką jakością i trwałością, a także pełną zgodnością z normami UE oraz FDA.
Kod Zamówienia
C7293118
C7293120
C7293121
C7293117
Grubość Numer Części pasa
CAB-6EB 1,05 mm
CNB-6EB 1,05 mm
CNB-6EBC 1,05 mm
CAB-5E 1,4 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
Kod Zamówienia
C7293119
C7293122
Grubość Numer Części pasa
Minimalna średnica tulei
40 mm
70 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
20 mm
50 mm
30 mm
30 mm
30 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
50 mm
Minimalna średnica tulei
10 mm
50 mm
20 mm
20 mm
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
CNB-5EQ
CNB-8E
1,4 mm
2 mm
Grubość pasa
1,5 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,5 mm
3,5 mm
Taśmy transportujące z materiału dla przemysłu spożywczego – laminowane
Kod
Zamówienia Numer Części
Grubość pasa
0,35 mm
0,5 mm
0,9 mm
1,05 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,3 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
25 mm
20 mm
20 mm
Minimalna średnica tulei
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
20 mm
15 mm
15 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kod
Zamówienia Numer Części
5
C7293127
C7293135
C7067293
C7293130
C7293126
C7293128
C7293136
C7293129
C7293131
FNI-2E
T05
FNI-5E
FNT-5P
F-5EIWT
FNI-6EIC
TT59
FNT-2M
FNT-5PC
C7293123
C7293137
C7067292
C7293132
C7293133
C7067294
C7293125
C7293134
C7293124
212TCW
TT99RM
FNI-12E
FNT-8EEWE
NNT-8EEWE 11
FNT-5EC
2P120/0/0
SPC25
228DD
Taśmy transportujące z tworzywa TPO dla przemysłu spożywczego
Kod Zamówienia
C7293138
Nietkane
Kod Zamówienia
C7293140
C7293139
Numer Części
TT124/AS/PP
Grubość pasa
1,5 mm
Minimalna średnica tulei
60 mm
Minimalna średnica tulei
60 mm
Minimalna średnica tulei
taśmy transportujące dla przemysłu spożywczego
Numer Części
WVT-169
Felt Top
Grubość pasa
2,5 mm
3,4 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
50 mm
25 mm
30 mm
Grubość pasa
2,6 mm
2,6 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
4,8 mm
5,1 mm
Taśmy transportujące z tworzywa PCV dla przemysłu spożywczego do żywności suchej
Kod Zamówienia
C7293149
C7293155
C7293150
C7293151
C7293152
C7293153
C7293154
C7293145
C7293142
Numer Części
NAB-5EEWV 11
NNT-8EFWE 09
NAB-8EECV 11
NAB-8EEWV 11
NAB-8EFDV 11
NAB-8EIWV
NAW-8EIWV
NAB-10EIWV 09
NAB-10EECV 11
Grubość pasa
1 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,6 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
25 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
20 mm
25 mm
24 mm
50 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
*** C7293143
*** C7293144
*** C7293146
*** C7293147
*** C7293148
*** C7293156
*** C7293141
***
***
Numer Części
NAB-10EEWV 11
NAB-10EFDV 11
NAB-10EVCV 11
NAB-10EVDV 11
NAB-18EFDV 11
NVT-555
2P120/SG White
Minimalna średnica tulei
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
120 mm
120 mm
80 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
60 mm
564
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
391570 391565 391562 391560 391559 391558 391557 391556


































































































   574   575   576   577   578