Page 575 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 575

Taśmy transportowe
Taśmy transportujące z poliuretanu
Kod Zamówienia
C7293056
C7293055
Numer Części
ENI-5EE
ENI-12P
Grubość pasa
1,2 mm
1,6 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
40 mm
50 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
90 mm
40 mm
80 mm
60 mm
60 mm
90 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
50 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
40 mm
60 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
24 mm
40 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
32 mm
40 mm
32 mm
50 mm
50 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
30 mm
32 mm
48 mm
60 mm
50 mm
80 mm
48 mm
32 mm
60 mm
60 mm
50 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
100 mm
48 mm
50 mm
100 mm
32 mm
32 mm
120 mm
60 mm
60 mm
100 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 5 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Podstawowe transportujące z tworzywa PCV
Kod Zamówienia
C7293058
C7293057
C7293059
Numer Części
NAB-7EEDV
NAB-11EEDV
NAG-7EEDV
Grubość pasa
2 mm
2,6 mm
5,3 mm
Trudnopalne taśmy transportujące z tworzywa PCV
Kod Zamówienia
C7293065
C7293061
C7293063
C7293064
C7293066
C7293062
C7293060
Numer Części
NSL-10ESBV
2PN120/GP SE Black
NHB-10ESBV
NNT-10ESBU
NSL-11ESBV
NAJ-10ESBV
2P120/SG SE Black
Grubość pasa
2,3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
5,3 mm
5,5 mm
Taśmy transportujące z tworzywa PCV do przenośników uniwersalnych
Kod Zamówienia
C7293078
C7293090
C7067315
C7293105
C7293106
C7293091
C7067302
C7293072
C7293080
C7293092
C7293094
C7067312
C7067314
C7067317
C7293087
C7293089
C7293095
C7293104
C7293079
C7293099
C7293108
C7293096
C7293101
C7293097
C7293107
C7293068
C7293073
C7293075
C7293076
C7293084
C7293085
C7293093
C7293098
C7293071
C7293074
C7293102
C7293103
C7293077
C7293069
C7293070
C7293067
C7293081
C7293082
C7293083
C7293086
Numer Części
NAB-5EKBV
NHM-6EKBV
SNB-5E 07
SAW-5E
SAW-5E 07
NHM-8EKBV 11
NAB-8EEDV 11
NAB-10ELDV 11
NAB-8EXDV
NHT-8EEDV 11
NHU-8EEAV 11
SAB-8E 07
SAQ-8E 07
SNB-8E 07
NHB-10EKBV 11
NHM-10EKBV 11
NNT-10ENBU
SAQ-8EI 07
NAB-8EWPV
NVT-296
SNT-5EF 07
NNT-12ECDV
SAB-12E 07
NSL-10ELBV 11
SNB-12E 07
2P120/10/0 Green
NAB-12EEDV 11
NAB-12EXDV
NAB-15EVDV
NAQ-10ELBV 11
NAQ-10ELDV 11
NHU-12EAAV
NVT-254
2PNS100/07/07F Apple Green
NAB-12EWDV
SAG-8E 07
SAG-8EI 07
NAB-18EEAV
2P120/SG Green
2P120/SG Green Standard Fabric
2P100/SGR Brown
NAG-8EEDV 11
NAJ-8EEBV 11
NAJ-8EEDV 11
NAS-8EHDV
Grubość pasa
1 mm
1,1 mm
1,65 mm
1,7 mm
1,8 mm
1,9 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2,3 mm
2,3 mm
2,35 mm
2,4 mm
2,45 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,7 mm
2,8 mm
2,8 mm
3 mm
3,1 mm
3,1 mm
3,1 mm
3,2 mm
3,3 mm
3,8 mm
4,4 mm
4,4 mm
4,8 mm
5,1 mm
5,1 mm
5,2 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
9 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
48 mm
25 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
40 mm
50 mm
40 mm
32 mm
40 mm
40 mm
50 mm
48 mm
60 mm
50 mm
80 mm
60 mm
32 mm
80 mm
90 mm
60 mm
60 mm
48 mm
48 mm
48 mm
100 mm
48 mm
50 mm
100 mm
50 mm
50 mm
120 mm
90 mm
90 mm
100 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
www.brammer.biz
563
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
391555 391554 391550 391548


































































































   573   574   575   576   577