Page 574 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 574
Taśmy transportowe
Taśmy transportujące z elastomeru
Dzięki zastosowaniu różnorodnych materiałów oraz typów powierzchni, taśmy transportujące i przetwórcze Habasit są dostosowane do szerokiego spektrum zastosowań. Są również dostępne w kilku najczęściej wykorzystywanych w przemyśle kolorach. Wszystkie materiały i konstrukcje spełniają szeroki zakres wymogów, takich jak odporność na zużycie, środki chemiczne, a także wysokie
lub niskie temperatury. Ponadto, dzięki starannie wybranym elementom napinającym są niezwykle odporne na naprężenia i odkształcenia.
Kod Zamówienia
C7067295
C7293028
C7293021
C7293024
C7067296
C7293022
C7293023
C7293025
C7293026
C7067313
C7276901
C7293027
Taśmy
Kod
Zamówienia Numer Części
C7293031 XVT-2378
C7293029 EMB-12EMCH
C7293030 ENB-12ERCH
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
***
***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
Numer Części
HAM-5P
HAT-5E
2TCE
HAR-12E
HAT-8P
EAT-8P
HAL-12E
HAT-12P
HAT-18PW
SAG-12E
HAG-12E
HAT-24PW
formujące
Grubość pasa
1 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,9 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,8 mm
5,2 mm
5,8 mm
Minimalna średnica tulei
25 mm
25 mm
60 mm
50 mm
25 mm
25 mm
60 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
90 mm
Minimalna średnica tulei
30 mm
40 mm
40 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
60 mm
25 mm
50 mm
70 mm
Minimalna średnica tulei
120 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
25 mm
40 mm
40 mm
25 mm
20 mm
48 mm
40 mm
48 mm
60 mm
80 mm
80 mm
Minimalna średnica tulei
20 mm
15 mm
15 mm
Minimalna średnica tulei
50 mm
60 mm
25 mm
50 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
120 mm
60 mm
6
mm
Grubość pasa
1,5 mm
1,7 mm
1,7 mm
Wytrzymałe taśmy transportujące i procesowe
Kod Zamówienia
C7293037
C7293033
C7293035
C7293034
C7293032
Taśmy
Kod Zamówienia
C7293038
C7293039
Numer Części
HNU-8P
HNA-12E
HNA-8P
HNA-18P
HAB-12E
Grubość pasa
1 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,9 mm
2 mm
transportujące do marmuru
5
Numer Części
NAB-18EEAV 11
NVT-182
Grubość pasa
4,8 mm
9 mm
Taśmy transportujące z tworzywa TPU (termoplastyczny poliuretan), do stosowania w przemyśle pozaspożywczym
Kod Zamówienia
C7293051
C7293044
C7293046
C7293049
C7293048
C7293041
C7293042
C7067298
C7293053
C7293040
C7293047
C7293050
C7293052
C7293043
C7067297
Taśmy
Kod Zamówienia
C7293054
Numer Części
T04 Green
H-4EMDT
H-5EFGT
HNB-5E
H-8EXDT
ENB-8EL
ENI-10E 07
HNB-8E
XVT-2448
E-12EMBT
H-6EHDT
HSL-8E
XVT-2348
H-11EBDT
HNB-12E
Grubość pasa
0,6 mm
0,9 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,7 mm
1,9 mm
2,1 mm
2,2 mm
2,4 mm
Minimalna średnica tulei
16 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
25 mm
40 mm
40 mm
32 mm
40 mm
50 mm
40 mm
60 mm
Minimalna średnica tulei
8 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
24 mm
40 mm
20 mm
40 mm
15 mm
24 mm
20 mm
40 mm
20 mm
48 mm
Minimalna średnica tulei
100 mm
transportujące Polymate, do stosowania w przemyśle pozaspożywczym
Numer Części
PMAKLNG-BR
Grubość pasa
7,1 mm
***
562
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
391547 391546 391545 391544 391543 391542