Page 532 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 532
Standardowy łańcuch rolkowy
Renold Łańcuch ze stali nierdzewnej
intensywnego spłukiwania.
Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
54396
Cena za szt. € *** *** *** 368,00 *** *** 16,29 979,20
Kod Zamówienia C6115637 C6115638 C6115639 C6115640 C6115641 C6115642 C6115643 C6115644
Numer Części 08B1SSX10FT 10B1SSX10FT 12B1SSX10FT 16B1SSX10FT 08B2SSX10FT 10B2SSX10FT 12B2SSX10FT 16B2SSX10FT
Podziałka inch
1/2 “
5/8 “
3/4 “ 1“ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
ISO
08B 10B 12B 16B 08B 10B 12B 16B
Podziałka mm
12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Liczba Klasyfikacja splotów DIN Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
Średnica
rolki łańcucha 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm 17,02 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm
Łańcuch Renold ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na korozję w zastosowaniach wymagających
Renold SD - Standardowy łańcuch
Kod Zamówienia
C6115675 C6115676 C6115677 C6115678 C6115679 C6115680 C6115681 C6115682 C6115683 C6115684 C6115685 C6115686 C6115687 C6115688
Podziałka inch
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
Renold SD to standard przekładnia łańcuchowa obowiązek. Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
54405
Cena za szt. €
24,42 20,34 45,36 44,54
106,88 162,98 *** 48,83 58,25 75,50 120,70 213,79 *** ***
54404
Cena za szt. € *** *** *** *** 124,86 202,27 345,15 *** *** *** *** 302,30 473,17 784,92
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Liczba Klasyfikacja splotów DIN
Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
Średnica
rolki łańcucha
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
5
Renold A&S - Standardowy łańcuch
Renold A&S to uniwersalny łańcuch napędowy najwyższej jakości. Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
Kod Zamówienia C6115660 C6115661 C6115662 C6115663 C6115664 C6115665 C6115667 C6115668 C6115669 C6115670 C6115671 C6115672 C6115673 C6115674
Podziałka inch
3/8 “
1/2 “
5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Liczba Klasyfikacja splotów DIN Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
Średnica rolki łańcucha 5,08 mm
7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm
7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
520
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu