Page 534 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 534

Standardowy łańcuch rolkowy | Akcesoria i części łańcuchów
Renold Syno - Łańcuch bezobsługowy
Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
54412
Cena za szt. €
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm 731,78 15,75 mm 849,96
Kod Zamówienia
C6115718 C6115719 C6115720 C6115721 C6115722 C6115723 C6115724 C6115725
Podziałka inch
1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
ISO
08A 10A 12A 16A 08A 10A 12A 16A
Podziałka mm
12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Liczba Klasyfikacja splotów DIN
Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
Średnica
rolki łańcucha
7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
Renold Syno to łańcuch nie wymagający konserwacji, do zastosowań, w których smarowanie jest utrudnione lub niemożliwe.
212,63 219,27 332,62 386,34 518,10 534,27
Renold Łańcuch ze stali nierdzewnej
Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
63426
Cena za szt. €
198,71
204,93
280,64
863,10
***
***
***
***
54398
Cena za szt. €
80,71 82,06 82,06 66,17 70,68 91,04 93,06
105,94 113,62 113,75 101,52 148,59 133,76 160,34 204,85
Kod Zamówienia
C6138373
C6138374
C6138375
C6138376
C6138377
C6138378
C6138379
C6138380
Podziałka inch
1/2 “
5/8 “
3/4 “
1“
1/2 “
5/8 “
3/4 “
1“
Podziałka mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
Liczba splotów
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Klasyfikacja DIN
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
Średnica
rolki łańcucha
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
ISO
08A
10A
12A
16A
08A
10A
12A
16A
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
Roll-Ring to innowacyjny napinacz łańcucha, bezobsługowy i łatwy w montażu.
Łańcuch Renold ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na korozję w zastosowaniach wymagających intensywnego spłukiwania.
5
Renold Roll-Ring - Napinacz łańcucha
Kod Zamówienia
C0800692 C0800984 C0800985 C0801058 C0801059 C0801060 C0801610 C0801611 C0801615 C0802932 C0802933 C0802934 C0803606 C0803607 C0804504
Podziałka inch
8 mm
3/8 “
3/8 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
5/8 “
5/8 “
5/8 “
3/4 “
3/4 “
3/4 “
1“
1“ 16B   1-1/4 “ 20B  
Podziałka mm
8 mm 9,525 mm 9,525 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,875 mm 15,875 mm 15,875 mm 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 25,4 mm 25,4 mm 31,75 mm
Średnica Klasyfikacja
Liczba zębów
30 30 36 26 30 34 26 30 34 26 30 34 26 30 30
ISO
normatywna (PCD)
76,5 mm 91,1 mm 109 mm 102,1 mm 121,5 mm 137,5 mm 128,4 mm 148 mm 170 mm 155 mm 182,2 mm 207,5 mm 207 mm 245,8 mm 303,7 mm
DIN
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
08A 06B 06B 08B 08B 08B 10B 10B 10B 12B 12B 12B 16B
522
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   532   533   534   535   536