Page 533 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 533
Standardowy łańcuch rolkowy
Renold napędowy łańcuch - Standardowy łańcuch
Renold łańcuch marki Renold marki łańcuch ma solidne tulejkę i solidne rolki, zaprojektowane, aby zredukować zużycie i zmęczenie, aby zapewnić maksymalną żywotność roboczą. Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
Kod Zamówienia C6115646 C6115647 C6115648 C6115649 C6115650 C6115651 C6115652 C6115653 C6115654 C6115655 C6115656 C6115657 C6115658 C6115659
Podziałka
inch ISO 3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A 1-1/4 “ 20A 1-1/2 “ 24A 3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Liczba Klasyfikacja splotów DIN Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
54402
Średnica rolki łańcucha 5,08 mm
7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm
7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Cena za szt. € 71,45 66,37 81,05 98,35 173,09 252,77 419,88 147,53 147,72 162,09 218,89 366,95 18,9 mm 505,57 25,23 mm 839,73
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
4,68 mm
7,85 mm
1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
16A 25,4 mm 20A 31,75 mm 24A 38,1 mm
9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,23 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm
Renold Hydro-Service - Łańcuch odporny na korozję
Renold Hydro-Service to łańcuch odporny na korozję, o wytrzymałości operacyjnej standardowego łańcucha stalowego.
Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
54408
Kod Zamówienia
C6115689 C6115690 C6115691 C6115692 C6115693 C6115694 C6115696 C6115697 C6115698 C6115699 C6115700 C6115701 C6115702 C6115703
Podziałka inch
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Liczba Klasyfikacja splotów DIN
Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
Średnica
rolki łańcucha
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm
25,22 mm
4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm *** 25,22 mm ***
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Cena za szt. €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Renold Synergy - Łańcuch wysokiej klasy
5
Renold Synergy to jedyny łańcuch prawdziwie wysokiej klasy (High Performance) na rynku, posiadający większą żywotność niż inne produkty.
Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
Kod Zamówienia
C6115704 C6115705 C6115706 C6115707 C6115708 C6115709 C6115710 C6115711 C6115712 C6115713 C6115714 C6115715 C6115716 C6115717
Podziałka
inch ISO
3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A 1-1/4 “ 20A 1-1/2 “ 24A 3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Liczba Klasyfikacja splotów DIN
Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Simplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188 Duplex DIN 8188
54411
Średnica rolki łańcucha
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm
25,22 mm
4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm 1003,97 25,22 mm 1663,77
Cena za szt. €
1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
16A 25,4 mm 20A 31,75 mm 24A 38,1 mm
107,11 165,80 177,21 233,48 312,05 435,59 723,36 277,07 308,88 367,13 449,86 719,76
www.brammer.biz
521
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych