Page 531 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 531

Standardowy łańcuch rolkowy
Renold Hydro-Service - Łańcuch odporny na korozję
Renold Hydro-Service to łańcuch odporny na korozję, o wytrzymałości operacyjnej standardowego łańcucha stalowego.
Podana cena dotyczy standardowej długości 5 metrów.
Kod Zamówienia
C6115598 C6115599 C6115600 C6115601 C6115602 C6115603 C6115604 C6115606 C6115607 C6115608 C6115609 C6115610 C6115611 C6115612
Numer Części
06B1HSX5M 08B1HSX5M 10B1HSX5M 12B1HSX5M 16B1HSX5M 20B1HSX5M 24B1HSX5M 06B2HSX5M 08B2HSX5M 10B2HSX5M 12B2HSX5M 16B2HSX5M 20B2HSX5M 24B2HSX5M
Podziałka
inch ISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
54391
Liczba Średnica rolki splotów Klasyfikacja DINłańcucha
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Cena za szt. €
334,30 527,41 *** 751,76 897,84 1677,55 *** 667,40 *** 1382,17 1176,66 *** *** ***
Cena za szt. €
287,67 293,82 363,88 435,41 766,30
1201,72 1821,71 582,90 646,42 800,53 957,89
1685,86 5 2626,75
4660,32
Cena za szt. €
131,42 156,55 187,33 283,85 375,46 464,97 556,37 979,20
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Renold Synergy - Łańcuch wysokiej klasy
Renold Synergy to jedyny łańcuch prawdziwie wysokiej klasy (High Performance) na rynku, posiadający większą żywotność niż inne produkty.
Podana cena dotyczy standardowej długości 5 metrów.
54393
Liczba Średnica splotów Klasyfikacja DINrolki łańcucha
Kod Zamówienia
C6115613 C6115614 C6115615 C6115616 C6115617 C6115618 C6115619 C6115620 C6115621 C6115622 C6115623 C6115624 C6115625 C6115626
Numer Części
GY06B1X5M GY08B1X5M GY10B1X5M GY12B1X5M GY16B1X5M GY20B1X5M GY24B1X5M GY06B2X5M GY08B2X5M GY10B2X5M GY12B2X5M GY16B2X5M GY20B2X5M GY24B2X5M
Podziałka
inch ISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Renold Syno - Łańcuch bezobsługowy
Renold Syno to łańcuch nie wymagający konserwacji, do zastosowań, w których smarowanie jest utrudnione lub niemożliwe.
Podana cena dotyczy standardowej długości 10 stóp.
Kod Zamówienia
C6115627 C6115628 C6115629 C6115630 C6115633 C6115634 C6115635 C6115636
Numer Części
08B1SNX10FT 10B1SNX10FT 12B1SNX10FT 16B1SNX10FT 08B2SNX10FT 10B2SNX10FT 12B2SNX10FT 16B2SNX10FT
Podziałka
inch ISO
1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B
Podziałka mm
12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm
54395
Liczba Średnica splotów Klasyfikacja DINrolki łańcucha
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm
3/4 “ 1“
12B 19,05 mm 16B 25,4 mm
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm
www.brammer.biz
519
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   529   530   531   532   533