Page 530 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 530

Standardowy łańcuch rolkowy
Renold SD napędowy łańcuch - Standardowy łańcuch
Renold SD jest to łańcuch transmisyjny do standardowych obciążeń. Podana cena dotyczy standardowej długości 5 metrów.
Kod Zamówienia
C6115584 C6115585 C6115586 C6115587 C6115588 C6115589 C6115590 C6115591 C6115592 C6115593 C6115594 C6115595 C6115596 C6115597
Numer Części
SD06B1X5M SD08B1X5M SD10B1X5M SD12B1X5M SD16B1X5M SD20B1X5M SD24B1X5M SD06B2X5M SD08B2X5M SD10B2X5M SD12B2X5M SD16B2X5M SD20B2X5M SD24B2X5M
Podziałka
inch ISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Liczba Klasyfikacja splotów DIN
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
Średnica
rolki łańcucha
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
54389
Cena za szt. €
41,16 49,61 *** 84,72 182,55 *** *** 89,13 99,22 135,30 169,45 *** *** ***
54388
Cena za szt. €
85,36 80,02 96,31
115,24 202,83 316,02 560,68 200,31 182,50 212,02 269,44 475,96
1343,77 2384,09
1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
Renold A&S - Standardowy łańcuch
Renold A&S to uniwersalny łańcuch napędowy najwyższej jakości. Podana cena dotyczy standardowej długości 5 metrów.
Kod Zamówienia
C6115569 C6115570 C6115571 C6115572 C6115573 C6115574 C6115575 C6115576 C6115578 C6115579 C6115580 C6115581 C6115582 C6115583
Numer Części
AR06B1X5M AR08B1X5M AR10B1X5M AR12B1X5M AR16B1X5M AR20B1X5M AR24B1X5M AR06B2X5M AR08B2X5M AR10B2X5M AR12B2X5M AR16B2X5M AR20B2X5M AR24B2X5M
Podziałka
inch ISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Liczba Średnica rolki splotów Klasyfikacja DINłańcucha
5
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Renold napędowy łańcuch - Standardowy łańcuch
Renold łańcuch marki Renold marki łańcuch ma solidne tulejkę i solidne rolki, zaprojektowane, aby zredukować zużycie i zmęczenie, aby zapewnić maksymalną żywotność roboczą. Podana cena dotyczy standardowej długości 5 metrów.
Kod Zamówienia
C6115554 C6115555 C6115556 C6115557 C6115558 C6115560 C6115561 C6115562 C6115563 C6115564 C6115565 C6115566 C6115567 C6115568
Numer Podziałka
Części inch ISO
06B1X5M 3/8 “ 06B 08B1X5M 1/2 “ 08B 10B1X5M 5/8 “ 10B 12B1X5M 3/4 “ 12B 16B1X5M 1“ 16B 20B1X5M 1-1/4 “ 20B 24B1X5M 1-1/2 “ 24B 06B2X5M 3/8 “ 06B 08B2X5M 1/2 “ 08B 10B2X5M 5/8 “ 10B 12B2X5M 3/4 “ 12B
Podziałka mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Liczba Średnica splotów Klasyfikacja DINrolki łańcucha
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy płytkami wewnętrznymi)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
54387
Cena za szt. €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
16B2X5M 1“ 20B2X5M 1-1/4 “ 24B2X5M 1-1/2 “
16B 25,4 mm 20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
518
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu


































































































   528   529   530   531   532