Page 501 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 501
Jednostronny pas zębaty
Kod Zamówienia
C7268880
C7268881
C7268882
C7268883
C7268884
C7268885
C7268886
C7268887
C7268888
C7268889
C7268890
C7268891
C7268892
C7268893
C7268894
C7268895
C7268896
C7268897
C7268898
C7268899
C7268900
C7268901
C7268902
C7268903
C7268904
C7268905
C7268906
C7268907
C7268908
C7268909
C7147782
C7268910
C7268911
C7268912
C7268913
C7268914
C7268915
C7268916
C7268917
C7268918
C7268919
C7268920
C7268921
C6862722
C6862723
C6862724
C6862725
C6862726
C6862727
C6862728
C6862729
C6862730
C6862731
C6862732
C6862733
C6862734
C6862735
C6862736
C6862737
C6862738
C6862739
C6862740
C6862741
C6862742
C6862743
C6862744
C6862745
C6862746
C6862747
C6862748
C6862749
C6862750
C6862751
C6862752
C6862753
Profil pasa synchronicznego
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
Długość podziałki
1440 mm
1440 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
2000 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
65 mm 180 85 mm 180 20 mm 189 30 mm 189 40 mm 189 50 mm 189 65 mm 189 85 mm 189 20 mm 190 30 mm 190 40 mm 190 50 mm 190 65 mm 190 85 mm 190 20 mm 194 30 mm 194 40 mm 194 50 mm 194 65 mm 194 85 mm 194 20 mm 198 30 mm 198 40 mm 198 50 mm 198 65 mm 198 85 mm 198 20 mm 200 30 mm 200 40 mm 200 50 mm 200 65 mm 200 85 mm 200 20 mm 212 30 mm 212 40 mm 212 50 mm 212 65 mm 212 85 mm 212 20 mm 216 30 mm 216 40 mm 216 50 mm 216 65 mm 216 85 mm 216 20 mm 220 30 mm 220 40 mm 220 50 mm 220 65 mm 220 85 mm 220 20 mm 225 30 mm 225 40 mm 225 50 mm 225 65 mm 225 85 mm 225 20 mm 235 30 mm 235 40 mm 235 50 mm 235 65 mm 235 85 mm 235 20 mm 237 30 mm 237 40 mm 237 50 mm 237 65 mm 237 85 mm 237 20 mm 238 30 mm 238 40 mm 238 50 mm 238 65 mm 238 85 mm 238 20 mm 250
Cena za szt. €
168,62 221,33 54,25 81,38 108,10 135,61 175,66 230,55 54,50 81,73 108,58 136,23 176,43 231,59 55,47 83,20 110,50 138,63 179,56 235,68 56,42 84,64 112,42 141,05 182,70 239,78 61,71 89,88 113,38 142,27 184,25 241,82 59,79 89,71 119,15 149,50 193,62 254,14 60,76 91,16 121,07 151,90 196,75 544,34 130,12 195,19 259,29 325,30 421,30 552,99 132,67 199,00 264,34 331,65 429,56 353,82 137,75 206,62 274,49 344,37 446,01 585,42 138,77 208,17 276,52 346,91 449,32 589,74 139,28 208,92 277,51 348,16 450,95 591,91 145,37
Kod Zamówienia
C6862754
C6862755
C6862756
C6862757
C6862758
C6862759
C6862760
C6862761
C6862762
C6862763
C6862764
C6862765
C6862766
C6862767
C6862768
C6862769
C6862770
C6862771
C6862772
C6862773
C6862774
C6862775
C6862776
C6862777
C6862778
C6862779
C6862780
C6862781
C6862782
C6862783
C6862784
C6862785
C6862786
C6862787
C6862788
C6862789
C6862790
C6862791
C6862792
C6862793
C6862794
C6862795
C6862796
C6862797
C6862798
C6862799
C6862800
C6862801
C6862802
C6862803
C6862804
C6862805
C6862806
C6862807
C6862808
C6862809
C6862810
C6862811
C6862812
C6862813
C6862814
C6862815
C6862816
C6862817
C6862818
C6862819
C6862820
C6862821
C6862822
C6862823
C6862824
C6862825
C6862826
C6862827
C6862828
Profil pasa synchronicznego
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
Długość podziałki
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
4400 mm
4400 mm
4400 mm
4400 mm
Szerokość Liczba Cena za pasa zębów szt. €
30 mm 250 136,45
40 mm 250 289,66
50 mm 250 363,44
65 mm 250 470,72
85 mm 250 617,85
20 mm 260 150,47
30 mm 260 225,69
40 mm 260 299,81
50 mm 260 376,16
65 mm 260 487,20
85 mm 260 639,46
20 mm 275 158,08
30 mm 275 137,49
40 mm 275 315,02
50 mm 275 395,23
65 mm 275 511,88
85 mm 275 671,88
20 mm 280 160,65
30 mm 280 240,97
40 mm 280 320,09
50 mm 280 401,59
65 mm 280 520,11
85 mm 280 682,68
20 mm 284 162,65
30 mm 284 243,99
40 mm 284 324,13
50 mm 284 406,66
65 mm 284 526,71
85 mm 284 691,33
20 mm 300 170,80
30 mm 300 256,20
40 mm 300 340,36
50 mm 300 427,01
65 mm 300 553,06
85 mm 300 725,92
20 mm 313 177,45
30 mm 313 266,13
40 mm 313 353,53
50 mm 313 443,55
65 mm 313 574,47
85 mm 313 754,02
20 mm 325 183,51
30 mm 325 275,29
40 mm 325 365,66
50 mm 325 458,81
65 mm 325 594,23
85 mm 325 779,96
20 mm 350 196,25
30 mm 350 294,36 5 40 mm 350 391,03
50 mm 350 490,59 65 mm 350 635,42 85 mm 350 834,00 20 mm 381 206,14 30 mm 381 309,19 40 mm 381 422,44 50 mm 381 515,27 65 mm 381 686,47 85 mm 381 875,99 20 mm 410 220,45 30 mm 410 330,69 40 mm 410 451,83 50 mm 410 551,13 65 mm 410 734,23 85 mm 410 936,92 20 mm 450 240,22 30 mm 450 360,34 40 mm 450 492,38 50 mm 450 600,57 65 mm 450 800,10 85 mm 450 1020,98 20 mm 550 289,69 30 mm 550 434,52 40 mm 550 593,72 50 mm 550 724,19
www.brammer.biz
489
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych