Page 502 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 502
Jednostronny pas zębaty
Kod Zamówienia
C6862829
C6862830
C6862831
C6862832
C6862833
C6862834
C6862835
C6862836
C6862837
C6862838
C6862839
C6862840
C6862841
C6862842
C6862843
C6862844
C6862845
C6862846
C6862847
C6862848
C6862849
C6862850
C6862851
C6862852
C6862853
C6862854
C6862855
C6862856
C6862857
C6862858
C6862859
C6862860
C6862861
C6862862
C6862863
C6862864
C6862865
C6862866
C6862867
C6862868
C6862869
C6862870
C6862871
C6862872
C6862873
C6862874
C6862875
C6862876
C6862877
C6862878
C6862879
C6862880
C6862881
C6862882
C6862883
C6862884
C6862885
C6862886
C6862887
C6862888
C6862889
C6862890
C6862891
C6862892
C6862893
C6862894
C6862895
C6862896
C6862897
C6862898
C6862899
Profil pasa synchronicznego
8MX
8MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
Długość podziałki
4400 mm
4400 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
65 mm 550 85 mm 550 20 mm 56 40 mm 56 55 mm 56 85 mm 56 115 mm 56 170 mm 56 20 mm 59 40 mm 59 55 mm 59 85 mm 59 115 mm 59 170 mm 59 20 mm 66 40 mm 66 55 mm 66 85 mm 66 115 mm 66 170 mm 66 20 mm 69 40 mm 69 55 mm 69 85 mm 69 115 mm 69 170 mm 69 20 mm 78 40 mm 78 55 mm 78 85 mm 78 115 mm 78 170 mm 78 20 mm 85 40 mm 85 55 mm 85 85 mm 85 115 mm 85 170 mm 85 20 mm 100 40 mm 100 55 mm 100 85 mm 100 115 mm 100 170 mm 100 20 mm 115 40 mm 115 55 mm 115 85 mm 115 115 mm 115 170 mm 115 20 mm 125 40 mm 125 55 mm 125 85 mm 125 115 mm 125 170 mm 125 20 mm 127 40 mm 127 55 mm 127 85 mm 127 115 mm 127 170 mm 127 20 mm 135 40 mm 135 55 mm 135 85 mm 135 115 mm 135 170 mm 135 20 mm 150 40 mm 150 55 mm 150
Cena za szt. €
964,78 1231,15 174,19 349,63 480,73 742,93 1005,15 1485,88 178,33 357,99 492,22 760,67 1029,13 1521,35 188,02 377,44 518,96 802,05 1085,14 1604,10 192,19 419,86 530,48 819,82 1109,15 1639,62 204,67 410,86 564,90 873,02 1181,12 1746,02 214,36 430,30 591,67 914,40 1237,13 1828,80 235,17 472,05 641,82 1003,09 1357,12 2006,20 255,95 513,78 706,45 1091,80 1477,11 2183,56 269,81 526,57 724,03 1118,93 1513,87 2237,87 272,60 547,19 752,37 1162,71 1573,12 2325,46 283,68 619,70 782,97 1210,04 1637,10 2420,07 304,46 611,17 830,97
Kod Zamówienia
C6862900
C6862901
C6862902
C6862903
C6862904
C6862905
C6862906
C6862907
C6862908
C6862909
C6862910
C6862911
C6862912
C6862913
C6862914
C6862915
C6862916
C6862917
C6862918
C6862919
C6862920
C6862921
C6862922
C6862923
C6862924
C6862925
C6862926
C6862927
C6862928
C6862929
C6862930
C6862931
C6862932
C6862933
C6862934
C6862935
C6862936
C6862937
C6862938
C6862939
C6862940
C6862941
C6862942
C6862943
C6862944
C6862945
C6862946
C6862947
C6862948
C6862949
C6862950
C6862951
C6862952
C6862953
C6862954
C6862955
C6862956
C6862957
C6862958
C6862959
C6862960
C6862961
C6862962
Profil pasa synchronicznego
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
Długość podziałki
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
85 mm 150 115 mm 150 170 mm 150 20 mm 165 40 mm 165 55 mm 165 85 mm 165 115 mm 165 170 mm 165 20 mm 175 40 mm 175 55 mm 175 85 mm 175 115 mm 175 170 mm 175 20 mm 185 40 mm 185 55 mm 185 85 mm 185 115 mm 185 170 mm 185 20 mm 200 40 mm 200 55 mm 200 85 mm 200 115 mm 200 170 mm 200 20 mm 225 40 mm 225 55 mm 225 85 mm 225 115 mm 225 170 mm 225 20 mm 250 40 mm 250 55 mm 250 85 mm 250 115 mm 250 170 mm 250 20 mm 275 40 mm 275 55 mm 275 85 mm 275 115 mm 275 170 mm 275 20 mm 286 40 mm 286 55 mm 286 85 mm 286 115 mm 286 170 mm 286 20 mm 309 40 mm 309 55 mm 309 85 mm 309 115 mm 309 170 mm 309 20 mm 327 40 mm 327 55 mm 327 85 mm 327 115 mm
170 mm
Cena za szt. €
1298,73 1757,11 2597,46
325,25 652,91 897,74
1387,41 1877,10 2774,81
339,11 680,75 936,01
1446,55 1957,08 2893,06
352,97 708,56 974,26 942,14
5
2216,89 3011,31 373,78 750,28 1031,64 1594,35 2157,07 3188,70 408,42 819,87 1127,27 1742,15 2357,05 3484,33 443,07 889,40 1222,93 1889,99 2557,05 3779,97 477,71 958,98 1318,58 2037,80 2757,01 4075,59 492,97 989,59 1360,65 2102,81 2845,03 4205,68 524,86 1053,57 1448,67 2238,83 3028,99 4477,63 549,79 1103,66 1517,53 2345,25 327 3172,98 327 4690,48
490
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu