Page 503 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 503
Jednostronny pas zębaty
POLYCHAIN® GT2
• Poliuretanowy pas synchroniczny
• Ta wyjątkowa formuła poliuretanu czyni pas mocnym, odpornym na ścieranie
i wpływ środków chemicznych.
• Kordy aramidowe zapewniają wyjątkową zdolność przenoszenia mocy.
• Aramid charakteryzuje się wyjątkową odpornością na rozciąganie, a także dużą odpornością na uderzenia i
gwałtowne wzrosty obciążenia.
• Bezobsługowy, brak konieczności smarowania lub ponownego naprężania. • Oszczędność miejsca, ciężaru i pieniędzy.
• Nadaje się do pracy w zakresie temperatur od -54°C do +85°C.
• Zaprojektowany tak, aby pasował do kół pasowych Poly Chain® GT.
Kod Zamówienia
Profil pasa Długość synchronicznego podziałki
Szerokość Liczba pasa zębów
12 mm 80
21 mm 80
36 mm 80
62 mm 80
12 mm 90
21 mm 90
36 mm 90
62 mm 90
12 mm 100
21 mm 100
36 mm 100
62 mm 100
12 mm 112
21 mm 112
36 mm 112
62 mm 112
12 mm 120
21 mm 120
36 mm 120
62 mm 120
12 mm 125
21 mm 125
36 mm 125
62 mm 125
12 mm 130
21 mm 130
36 mm 130
62 mm 130
12 mm 140
21 mm 140
36 mm 140
62 mm 140
12 mm 150
21 mm 150
36 mm 150
62 mm 150
12 mm 153
21 mm 153
36 mm 153
62 mm 153
12 mm 160
21 mm 160
36 mm 160
62 mm 160
12 mm 180
21 mm 180
36 mm 180
62 mm 180
12 mm 200
21 mm 200
36 mm 200
62 mm 200
12 mm 220
21 mm 220
36 mm 220
62 mm 220
12 mm 224
Podziałka mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Wysokość profilu mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
Wysokość zęba mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
Cena za szt. €
73,63
68,20
168,10
314,19
52,42
96,39
124,08
297,59
42,51
70,61
156,06
265,76
66,50
85,19
126,57
295,84
63,05
88,98
205,27
325,73
63,42
79,78
135,30
305,93
70,10
113,09
210,40
333,88
72,64
93,04
125,74
275,45
77,46
89,62 5 141,25
265,97
72,25
137,23
284,60
373,30
75,12
108,55
140,66
260,82
86,87
101,93
200,56
349,80
95,00
152,98
178,93
297,59
95,39
181,16
286,18
534,83
C0289289 8MGT
C0289290 8MGT
C0289291 8MGT
C0289292 8MGT
C0289293 8MGT
C0289294 8MGT
C0289295 8MGT
C0289296 8MGT
C0289297 8MGT
C0289298 8MGT
C0289299 8MGT
C0289300 8MGT
C0289301 8MGT
C0289302 8MGT
C0289303 8MGT
C0289304 8MGT
C0329034 8MGT
C0329024 8MGT
C0306535 8MGT
C0329025 8MGT
C0289305 8MGT
C0289306 8MGT
C0289307 8MGT
C0289308 8MGT
C0328920 8MGT
C0328921 8MGT
C0328922 8MGT
C0328923 8MGT
C0289309 8MGT
C0289310 8MGT
C0289311 8MGT
C0289312 8MGT
C0289313 8MGT
C0289314 8MGT
C0289315 8MGT
C0289316 8MGT
C0328926 8MGT
C0328927 8MGT
C0328928 8MGT
C0328929 8MGT
C0289317 8MGT
C0289318 8MGT
C0289319 8MGT
C0289320 8MGT
C0289321 8MGT
C0289322 8MGT
C0289323 8MGT
C0289324 8MGT
C0289325 8MGT
C0288857 8MGT
C0289326 8MGT
C0289327 8MGT
C0328943 8MGT
C0328945 8MGT
C0328946 8MGT
C0328947 8MGT
C0289328 8MGT
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
896 mm
896 mm
896 mm
896 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1792 mm
73,13
www.brammer.biz
491
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
62955