Page 500 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 500
Jednostronny pas zębaty
5
Kod Zamówienia
C6862626
C6862627
C6862628
C6862629
C6862630
C6862631
C6862632
C6862633
C6862634
C6862635
C6862636
C6862637
C6862638
C6862639
C6862640
C6862641
C6862642
C6862643
C6862644
C6862645
C6862646
C6862647
C6862648
C6862649
C6862650
C6862651
C6862652
C6862653
C6862654
C6862655
C6862656
C6862657
C6862658
C6862659
C6862660
C6862661
C6862662
C6862663
C6862664
C6862665
C6862666
C6862667
C6862668
C6862669
C6862670
C6862671
C6862672
C6862673
C6862674
C6862675
C6862676
C6862677
C6862678
C6862679
C6862680
C6862681
C6862682
C6862683
C6862684
C6862685
C6862686
C6862687
C6862688
C6862689
C6862690
C6862691
C6862692
C6862693
C6862694
C6862695
C6862696
Profil pasa synchronicznego
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
Długość podziałki
912 mm
912 mm
912 mm
912 mm
912 mm
912 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
968 mm
968 mm
968 mm
968 mm
968 mm
968 mm
976 mm
976 mm
976 mm
976 mm
976 mm
976 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
20 mm 114 30 mm 114 40 mm 114 50 mm 114 65 mm 114 85 mm 114 20 mm 115 30 mm 115 40 mm 115 50 mm 115 65 mm 115 85 mm 115 20 mm 120 30 mm 120 40 mm 120 50 mm 120 65 mm 120 85 mm 120 20 mm 121 30 mm 121 40 mm 121 50 mm 121 65 mm 121 85 mm 121 20 mm 122 30 mm 122 40 mm 122 50 mm 122 65 mm 122 85 mm 122 20 mm 125 30 mm 125 40 mm 125 50 mm 125 65 mm 125 85 mm 125 20 mm 130 30 mm 130 40 mm 130 50 mm 130 65 mm 130 85 mm 130 20 mm 133 30 mm 133 40 mm 133 50 mm 133 65 mm 133 85 mm 133 20 mm 135 30 mm 135 40 mm 135 50 mm 135 65 mm 135 85 mm 135 20 mm 140 30 mm 140 40 mm 140 50 mm 140 65 mm 140 85 mm 140 20 mm 141 30 mm 141 40 mm 141 50 mm 141 65 mm 141 85 mm 141 20 mm 145 30 mm 145 40 mm 145 50 mm 145 65 mm 145
Cena za szt. €
76,21 114,30 151,86 190,51 246,74 323,85
76,72
72,00 152,87 191,79 248,39 326,02
37,59 118,90 157,92 198,13 256,62 336,83
79,76 119,66 158,93 199,40 258,28 339,00
80,27 120,42 159,95 200,69 259,93 341,16
81,82 122,71 162,99 204,50 264,88 347,63
84,35 126,53 168,04 210,86 273,10 358,45
85,88 128,80 171,11 214,69 278,04 364,93
86,90 130,33 173,12 217,22 281,33 369,27
89,43 134,15 178,20 223,58 289,55 380,08
89,94 134,89 179,21 224,86 291,21 382,25
92,00 137,94 183,27 229,93 297,81
Kod Zamówienia
C6862697
C6862698
C6862699
C6862700
C6862701
C6862702
C6862703
C6862704
C6862705
C6862706
C6862707
C6862708
C6862709
C6862710
C6862711
C6862712
C6862713
C6862714
C6862715
C6862716
C6862717
C6862718
C6862719
C6862720
C6862721
C7268832
C7268833
C7268834
C7268836
C7268837
C7268838
C7268839
C7268840
C7268841
C7268842
C7268843
C7268844
C7268845
C7268846
C7268847
C7268848
C7268849
C7268850
C7268851
C7268852
C7268853
C7268854
C7268855
C7268856
C7268857
C7268858
C7268859
C7268860
C7268861
C7268862
C7268863
C7268864
C7268865
C7268866
C7268867
C7268868
C7268869
C7268870
C7268871
C7268872
C7268873
C7268874
C7268875
C7268876
C7268877
C7268879
Profil pasa synchronicznego
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
Długość podziałki
1160 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
85 mm 145 20 mm 147 30 mm 147 40 mm 147 50 mm 147 65 mm 147 85 mm 147 20 mm 150 30 mm 150 40 mm 150 50 mm 150 65 mm 150 85 mm 150 20 mm 152 30 mm 152 40 mm 152 50 mm 152 65 mm 152 85 mm 152 20 mm 153 30 mm 153 40 mm 153 50 mm 153 65 mm 153 85 mm 153 20 mm 157 30 mm 157 40 mm 157 50 mm 157 65 mm 157 85 mm 157 20 mm 158 30 mm 158 40 mm 158 50 mm 158 65 mm 158 85 mm 158 20 mm 160 30 mm 160 40 mm 160 50 mm 160 65 mm 160 85 mm 160 20 mm 163 30 mm 163 40 mm 163 50 mm 163 65 mm 163 85 mm 163 20 mm 170 30 mm 170 40 mm 170 50 mm 170 65 mm 170 85 mm 170 20 mm 178 30 mm 178 40 mm 178 50 mm 178 65 mm 178 85 mm 178 20 mm 179 30 mm 179 40 mm 179 50 mm 179 65 mm 179 85 mm 179 20 mm 180 30 mm 180 40 mm 180 50 mm 180
Cena za szt. €
390,88 93,01 151,81 185,30 232,47 301,09 395,20 94,53 141,76 188,35 236,30 306,04 401,69 95,55 143,31 190,37 238,83 309,33 406,02 96,06 144,08 191,36 240,09 310,98 408,15 46,54 69,78 92,71 116,32 150,67 197,74 46,77 70,15 93,19 116,92 151,43 198,76 47,25 70,88 94,14 118,12 153,00 200,81 47,97 71,95 95,59 119,94 155,34 203,90 49,68 74,50 98,96 124,16 160,82 211,08 51,60 77,39 102,80 128,98 167,06 219,27 51,83 77,76 103,28 129,59 167,84 220,29 52,08 78,11 103,77 274,44
488
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu