Page 499 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 499
Jednostronny pas zębaty
POWERGRIP® GTX
Kod Zamówienia
C7268792
C7268794
C7268795
C7268796
C7268797
C7268798
C7268799
C7268800
C7268801
C7268802
C7268803
C7268804
C7268805
C7268806
C7268807
C7268808
C7268809
C7268810
C7268811
C7268812
C7268813
C7268814
C7268815
C7268816
C7268817
C7268818
C7268819
C7268820
C7268821
C7268822
C7268823
C7268824
C7268825
C7268826
C7268827
C7268828
C7268829
C7268830
C7268831
C6862533
C6862534
C6862535
C6862536
C6862537
C6862538
C6862539
C6862540
C6862541
C6862542
C6862543
C6862544
C6862545
C6862546
C6862547
C6862548
C6862549
C6862550
C6862551
C6862552
C6862553
C6862554
C6862555
C6862556
C6862557
C6862558
C6862559
Profil pasa synchronicznego
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
Długość podziałki
264 mm
264 mm
264 mm
264 mm
264 mm
264 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
384 mm
384 mm
384 mm
384 mm
384 mm
384 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
520 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
Szerokość Liczba pasa zębów
20 mm 33 30 mm 33 40 mm 33 50 mm 33 65 mm 33 85 mm 33 20 mm 40 30 mm 40 40 mm 40 50 mm 40 65 mm 40 85 mm 40 20 mm 47 30 mm 47 40 mm 47 50 mm 47 65 mm 47 85 mm 47 20 mm 48 30 mm 48 40 mm 48 50 mm 48 65 mm 48 85 mm 48 20 mm 53 30 mm 53 40 mm 53 50 mm 53 65 mm 53 85 mm 53 20 mm 60 30 mm 60 40 mm 60 50 mm 60 65 mm 60 85 mm 60 20 mm 64 30 mm 64 40 mm 64 50 mm 64 65 mm 64 85 mm 64 20 mm 65 30 mm 65 40 mm 65 50 mm 65 65 mm 65 85 mm 65 20 mm 70 30 mm 70 40 mm 70 50 mm 70 65 mm 70 85 mm 70 20 mm 72 30 mm 72 40 mm 72 50 mm 72 65 mm 72 85 mm 72 20 mm 75 30 mm 75 40 mm 75 50 mm 75 65 mm 75 85 mm 75
Cena za szt. €
16,55 24,81 33,09 41,37 53,78 70,31 18,23 27,36 36,46 45,75 59,25 77,76 19,98 29,97 39,82 49,96 64,72 84,94 20,23 30,36 40,31 50,56 65,49 85,97 21,44 32,16 42,71 53,58 69,39 91,09 23,12 34,70 46,08 57,80 74,87 98,27 24,09 36,13 48,00
126,93 164,42 215,78
51,31
47,82 102,20 128,21 166,07 217,94
53,83
80,75 107,27 63,84 174,29 228,76 54,84 82,25 109,30 137,12 177,56 233,08 56,36 84,55 112,32 140,93 182,52 239,55
Kod Zamówienia
C6862560
C6862561
C6862562
C6862563
C6862564
C6862565
C6862566
C6862567
C6862568
C6862569
C6862570
C6862571
C6862572
C6862573
C6862574
C6862575
C6862576
C6862577
C6862578
C6862579
C6862580
C6862581
C6862582
C6862583
C6862584
C6862585
C6862586
C6862587
C6862588
C6862589
C6862590
C6862591
C6862592
C6862593
C6862594
C6862595
C6862596
C6862597
C6862598
C6862599
C6862600
C6862601
C6862602
C6862603
C6862604
C6862605
C6862606
C6862607
C6862614
C6862615
C6862616
C6862617
C6862618
C6862619
C6862608
C6862609
C6862610
C6862611
C6862612
C6862613
C6862620
C6862621
C6862622
C6862623
C6862624
C6862625
Profil pasa synchronicznego
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
Długość podziałki
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
656 mm
656 mm
656 mm
656 mm
656 mm
656 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
760 mm
760 mm
760 mm
760 mm
760 mm
760 mm
776 mm
776 mm
776 mm
776 mm
776 mm
776 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
840 mm
856 mm
856 mm
856 mm
856 mm
856 mm
856 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
Szerokość Liczba Cena za pasa zębów szt. €
20 mm 76 56,89
30 mm 76 85,32
40 mm 76 113,33
50 mm 76 142,19
65 mm 76 184,18
85 mm 76 241,72
20 mm 78 57,91
30 mm 78 86,85
40 mm 78 115,37
50 mm 78 144,72
65 mm 78 187,46
85 mm 78 246,07
20 mm 80 58,91
30 mm 80 88,36
40 mm 80 117,37
50 mm 80 147,29
65 mm 80 190,75
85 mm 80 250,37
20 mm 82 59,94
30 mm 82 89,91
40 mm 82 119,41
50 mm 82 149,82
65 mm 82 194,06
85 mm 82 254,70
20 mm 90 64,01
30 mm 90 95,98
40 mm 90 127,52
50 mm 90 160,00
65 mm 90 207,23
85 mm 90 272,00
20 mm 95 66,54
30 mm 95 99,82
40 mm 95 132,60
50 mm 95 163,67
65 mm 95 215,46
85 mm 95 282,80
20 mm 97 67,56
30 mm 97 101,34
40 mm 97 134,63
50 mm 97 168,90
65 mm 97 218,77 5 85 mm 97 287,13
20 mm 100 69,10 30 mm 100 103,64 40 mm 100 137,65 50 mm 100 172,72 65 mm 100 223,71 85 mm 100 293,61 20 mm 105 69,64 30 mm 105 104,47 40 mm 105 142,75 50 mm 105 174,09 65 mm 105 231,93 85 mm 105 295,96 20 mm 107 72,66 30 mm 107 108,96 40 mm 107 144,75 50 mm 107 181,62 65 mm 107 235,23 85 mm 107 308,74 20 mm 110 74,18 30 mm 110 111,26 40 mm 110 147,80 50 mm 110 185,43 65 mm 110 240,17 85 mm 110 315,22
www.brammer.biz
487
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
382349