Page 387 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 387

Pasy klinowe klasyczne
Pasy klinowe Optibelt SK
Kod Zamówienia
Długość Profil pasa V-Beltpodziałki
Szerokość pasa
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
15,25
15,56
14,55
16,53
17,97
18,59
19,74
19,76
21,51
24,82
22,65
19,82
21,43
22,64
23,75
25,48
24,81
24,88
23,24
24,64
27,55
26,62
28,09
29,02
27,49
29,18
29,18
28,92
29,45
31,19
26,65
30,16
32,28
32,01
Kod Długość
Szerokość pasa
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
33,81
34,21
35,33
35,85
38,36
34,67
36,05
38,20
39,35
41,65
35,96
44,81
39,33
45,32
35,31
46,01
47,89
48,72
51,41
53,24
54,29
60,33
60,72
57,88
60,44
61,38
56,58
52,18
74,74
69,06
86,60
85,65
94,25
5
Zamówienia
C0340469
C0340473
C0340475
C0340476
C6104199
C0340477
C0340481
C0340485
C0340489
C0340492
C0340494
C0340499
C0340500
C0340503
C6104200
C0340505
C0340508
C0340510
C0356191
C0340514
C0340517
C0340519
C0340522
C0340524
C0354613
C0340528
C0340530
C0340532
C0340535
C0340537
C0340538
C0340539
C0340540
Profil pasa V-Beltpodziałki
C0340409 SPB
C0340410 SPB
C0340412 SPB
C0340415 SPB
C0340416 SPB
C0340418 SPB
C2341118 SPB
C0340422 SPB
C0340427 SPB
C0340428 SPB
C0340431 SPB
C0340432 SPB
C3404736 SPB
C0340435 SPB
C0340440 SPB
C0340442 SPB
C0340444 SPB
C0340447 SPB
C0340448 SPB
C0340450 SPB
C0340454 SPB
C0356131 SPB
C0340455 SPB
C0455869 SPB
C0356124 SPB
C0353991 SPB
C6104197 SPB
C0340458 SPB
C0340459 SPB
C6104198 SPB
C0340462 SPB
C0340463 SPB
C0340467 SPB
C2847390 SPB
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1450 mm
1500 mm
1600 mm
1650 mm
1700 mm
1750 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
1950 mm
2000 mm
2020 mm
2060 mm
2120 mm
2150 mm
2180 mm
2240 mm
2280 mm
2300 mm
2360 mm
2391 mm
2400 mm
2410 mm
2430 mm
2450 mm
2500 mm
2530 mm
2580 mm
2650 mm
2680 mm
2720 mm
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
2800 mm
2840 mm
2850 mm
2900 mm
2950 mm
3000 mm
3150 mm
3250 mm
3350 mm
3450 mm
3550 mm
3650 mm
3750 mm
3800 mm
3870 mm
4000 mm
4050 mm
4250 mm
4300 mm
4500 mm
4560 mm
4750 mm
4820 mm
5000 mm
5070 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
Pasy klinowe Optibelt SK
Kod Zamówienia
C0340545
C0340547
C0340548
C0340550
C0340552
C0340555
C0340557
C0340561
C0340563
C0340567
C0340570
C0340573
C0340576
C0340580
C6104201
C0340583
C0340587
Profil pasa V-Belt
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Długość podziałki
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4400 mm
4500 mm
4750 mm
Szerokość pasa
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
25,63
40,43
42,60
45,32
44,54
49,35
55,78
54,38
56,14
58,91
63,58
63,39
50,83
74,46
78,61
64,60
76,08
Kod Zamówienia
C0340589
C0340595
C0340599
C0340602
C0340604
C0340606
C0340607
C0340609
C0340614
C0340616
C0340617
C0340618
C0348530
C0348531
C0340542
C0340544
Profil pasa V-Belt
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Długość podziałki
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
8500 mm
9000 mm
9500 mm
10000 mm
10600 mm
11200 mm
12500 mm
Szerokość pasa
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
88,92
63,89
99,50
110,71
114,96
130,28
131,07
141,71
152,13
152,39
150,27
185,60
194,44
205,29
222,23
245,93
www.brammer.biz
375
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
52816 52814


































































































   385   386   387   388   389