Page 385 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 385

Pasy klinowe klasyczne
Pasy klinowe Optibelt SK
Standardowe kordy we wszystkich profilach pasa wykonane są z wysokiej jakości linki poliestrowej.
W zależności od profilu, linki kordu mają różną konstrukcję, odpowiednią dla danego profilu. Kord jest umieszczony w specjalnej mieszance gumy uformowanej tak, aby warstwa kordu miała jednorodną strukturę lub była odpowiednio połączona z nakładką i rdzeniem pasa .
W wyniku specjalnej obróbki wstępnej pasy wąskoprofilowe
Pasy klinowe Optibelt SK
Pasy wąskoprofilowe
DIN 7753 Część 1, ISO 4184 oraz RMA / MPTA
o wysokiej wydajności Optibelt SK ulegają rozciągnięciu w bardzo małym stopniu. Z tego względu zalecamy zmniejszyć podaną w normie DIN / ISO minimalną odległość osi kół pasowych. Owijka wykonana jest z tkaniny odpornej na ścieranie pokrytej ulepszoną mieszanką gumy. Dzięki
temu uzyskujemy właściwości olejoodporne pasa i wysoką odporność na wysokie i niskie temperatury oraz niewrażliwość na zapylenie.
Kod Zamówienia C0340619 C0340620 C0340621
C0340623
C0340624
C0340626
C0340628
C0340629
C0340631
C0340633
C0340635
C0340636
C0340638
C0340639
C0340640
C0340642
C0340644
C0340646
C0340648
C0340650
C0340652
C0340653
C0340655
C0340656
C0340658
C0340659
C0340661
C0340663
C0340665
C0340667
C0340670
C0340672
C0340673
C0340675
C0340677
C0340679
C0340681
C0340683 C0340685 C0340687 C0340689 C0340691 C0340693
C0340695
C0340698
C0340700
C0340702
C0340705
C0340709
C0340712
C0340715
C0340716
C0340719
C0340722
Profil pasa V-Belt
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Długość podziałki 487 mm 512 mm 562 mm
587 mm
612 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1024 mm
1037 mm
1047 mm
1060 mm 1077 mm 1087 mm 1112 mm 1120 mm 1137 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
Szerokość pasa
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Wysokość profilu mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. € 4,78 5,12
5,10
5,30
5,24
5,31
5,65
5,14
5,34
5,34
5,32
5,34
5,34
5,34
5,34
5,06
5,34
5,34
5,69
5,69
5,69
5,67
5,69
5,32
5,86
5,86
6,37
6,16
6,51
6,16
6,15
6,14
6,14
6,84
6,81
6,74
6,84
6,84
6,91
6,89
6,91
6,89
7,85
7,85
7,33
8,01
7,98
8,01
8,01
7,50
8,33
8,26
8,33
8,30
Kod Zamówienia C0340725 C0340727 C0340728
C0340731
C0340733
C0340736
C0340738
C0340742
C0340745
C0340748
C0340751
C0340754
C0340757
C0340759
C0340762
C0340765
C0340767
C0357524
C0340769
C0340772
C0340774
C0340776
C0340779
C0340781
C0340783
C0340786
C0340787
C3180187
C0340788
C0340790
C0340792
C0340794
C0340797
C0340799
C0340802
C0340806
C0340808
C0340810 C0357714 C0340813 C0340816
C0340819
C0340821
C0340825
C0340828
C0340829
C0340832
C0340833
C0348483
C0340834
C0340836
C0340838
C0340840
Profil pasa V-Belt
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ SPZ SPZ SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Długość podziałki 1337 mm 1347 mm 1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1537 mm
1562 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1650 mm
1662 mm
1687 mm
1700 mm
1737 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1812 mm
1837 mm
1850 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2087 mm
2120 mm
2137 mm 2150 mm 2187 mm 2240 mm
2287 mm
2360 mm
2500 mm
2540 mm
2650 mm
2690 mm
2800 mm
2840 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
Szerokość pasa
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Wysokość profilu mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. € 8,32
8,62
9,07
8,62
8,62
8,97
9,37
9,26
9,21
9,29
10,02
10,01
9,98
10,02
10,02
10,82
10,82
10,74
10,78
10,44
13,51
11,69
11,03
10,66
10,99
11,25 5 11,59
11,57
11,21
10,71
10,63
12,39
12,07
12,07
11,32
12,17
12,16
13,83
13,03
13,04
12,92
14,29
13,12
17,91
16,88
14,89
16,33
18,70
17,79
12,67
19,28
19,40
20,97
www.brammer.biz
373
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdj cia tylko do celów pogl dowych
52812
128369


































































































   383   384   385   386   387