Page 386 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 386
Pasy klinowe klasyczne
Pasy klinowe Optibelt SK
Kod Profil pasa Zamówienia V-Belt
Długość podziałki 732 mm
757 mm
782 mm
800 mm
807 mm
832 mm
850 mm
857 mm
882 mm
900 mm
907 mm
932 mm
950 mm
957 mm
982 mm
1000 mm
1007 mm
1032 mm
1060 mm
1082 mm
1107 mm
1120 mm
1132 mm
1157 mm
1180 mm
1207 mm
1232 mm
1250 mm
1257 mm
1272 mm
1282 mm
1307 mm
1320 mm
1332 mm
1357 mm
1382 mm
1400 mm
1407 mm
1432 mm
1457 mm
1482 mm
1500 mm
1507 mm
1532 mm
1557 mm
1582 mm
1600 mm
1607 mm
1632 mm
1657 mm
1682 mm
1700 mm
1707 mm
1732 mm
1757 mm
1782 mm
Szerokość pasa
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Wysokość profilu mm 10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena za Kod Profil pasa
Długość podziałki 1800 mm
1807 mm
1832 mm
1857 mm
1882 mm
1900 mm
1907 mm
1932 mm
1957 mm
1982 mm
2000 mm
2032 mm
2057 mm
2082 mm
2120 mm
2132 mm
2182 mm
2207 mm
2232 mm
2240 mm
2282 mm
2300 mm
2307 mm
2332 mm
2360 mm
2382 mm
2432 mm
2482 mm
2500 mm
2532 mm
2582 mm
2607 mm
2632 mm
2650 mm
2682 mm
2732 mm
2782 mm
2800 mm
2832 mm
2847 mm
2882 mm
2932 mm
2982 mm
3000 mm
3032 mm
3082 mm
3150 mm
3182 mm
3282 mm
3350 mm
3382 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
Szerokość pasa
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Wysokość profilu mm 10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. € 14,96
16,45
15,95
15,66
16,24
15,23
16,42
16,48
15,57
16,86
16,86
17,12
21,92
17,05
18,70
17,88
18,26
18,34
18,34
19,23
18,57
18,64
19,00
19,00
18,51
18,59
19,71
20,20
19,81
21,14
17,80
21,06
18,90
21,23
20,68
22,74
22,65
19,82
21,05
24,33
23,78
24,43
21,90
24,30
26,38
25,01
24,85
26,87
24,29
27,04
29,55
28,80
27,59
32,12
32,88
36,83
szt. € 6,81
5,65
6,91
6,89
7,69
7,48
7,87
7,90
7,87
7,90
8,15
8,14
8,44
8,43
8,43
8,18
9,70
9,74
10,21
9,70
9,74
9,74
10,69
10,68
10,65
10,69
10,69
10,69
11,14
11,50
11,49
11,55
11,49
12,11
12,16
14,52
12,16
12,67
13,11
13,34
13,34
12,72
11,19
13,11
13,02
13,06
13,06
14,46
14,08
14,40
14,03
14,46
14,62
14,55
14,96
15,02
Zamówienia V-Belt
5
C0340143
C0340144
C0340145
C0340146
C0340147
C0340148
C0340150
C0340152
C0340153
C0340154
C0340156
C0340157
C0340159
C0340161
C0340163
C0340164
C0340167
C0340168
C0340170
C0340172
C0340174
C0340176
C0340178
C0340179
C0340182
C0340184
C0340187
C0340190
C0340193
C0340195
C0340196
C0340200
C0340201
C0340204
C0340205
C0340208
C0340211
C0340214
C0340216
C0340219
C0340222
C0340225
C0340228
C0340231
C0340234
C0340237
C0340240
C0340243
C0340245
C0340248
C0340250
C0340253
C0340257
C0340258
C0340260
C0340263
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
C0340266
C0340269
C0340271
C0340274
C0340277
C0340279
C0340282
C0340283
C0340286
C0340289
C0340292
C0340295
C0340298
C0340302
C0340305
C0340308
C0340311
C0340314
C0340317
C0340318
C0340322
C0340324
C0340326
C0340329
C0340331
C0340334
C0340336
C0340339
C0340342
C0340345
C0340348
C0340351
C0340352
C0340354
C0340357
C0340359
C0340361
C0340363
C0340366
C0340367
C0340368
C0340369
C0340372
C0340374
C0340376
C0340377
C0340378
C0340381
C0340382
C0340384
C0340386
C0340390
C0340394
C0340397
C0340399
C0340401
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
374
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
52814