Page 389 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 389
Pasy klinowe klasyczne
Pasy klinowe Optibelt SK
Kod Profil pasa Długość Długość
Szerokość pasa
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Wysokość profilu mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena za Kod Profil pasa Długość Długość
Szerokość pasa
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Wysokość profilu mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Cena za szt. €
169,95
193,87
203,80
215,73
217,34
229,90
257,39
274,27
270,06
305,27
323,60
344,77
339,19
380,73
Zamówienia V-Belt
zewnętrzna zewnętrzna
szt. €
75,46
86,69
90,24
90,94
91,29
103,61
108,57
118,51
123,40
131,41
141,73
149,46
157,89
163,32
Zamówienia V-Belt
zewnętrzna zewnętrzna
C0354755
C0359825
C0359766
C0352144
C0359823
C0339788
C0354759
C0354754
C0339789
C0357152
C0339791
C0354654
C0359945
C0339792
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
2540 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
3810 mm
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
100 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
C0339793
C0354649
C0352048
C0357255
C0354822
C0339794
C0352226
C0339795
C0352221
C0339796
C0352085
C0339797
C0339799
C0354743
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
8V
5994 mm
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
9525 mm
10160 mm
10795 mm
11430 mm
12065 mm
12700 mm
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
375 in
400 in
425 in
450 in
475 in
500 in
Pasy klinowe Optibelt VB klasyczne
Pas klinowy do przeniesienia napędu o stałej wartości DIN 2215 / ISO 4184
Pasy klinowe Optibelt VB klasyczne
≈5
Kod Zamówienia
C0338559
C0338560
C0338561
C0338562
C0338563
C0338564
C0338565
C0338566
Profil pasa Długość Długość
Szerokość pasa
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Wysokość profilu mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Cena za szt. €
4,99
4,12
4,99
4,99
4,99
4,12
4,99
4,31
Kod Zamówienia
C0338567
C0338568
C0338569
C0338570
C0338571
C0338572
C0338574
Profil pasa V-Belt
5
5
5
5
5
5
5
Długość
wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Wysokość profilu mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Cena za szt. €
4,12
4,99 5 4,12
4,87
4,99
4,99
3,37
Długość
V-Belt
5
5
5
5
5
5
5
5
wewnętrzna podziałki
190 mm
229 mm
260 mm
280 mm
300 mm
315 mm
322 mm
335 mm
200 mm
239 mm
270 mm
290 mm
310 mm
325 mm
332 mm
345 mm
375 mm
425 mm
475 mm
500 mm
530 mm
554 mm
600 mm
385 mm
435 mm
485 mm
510 mm
540 mm
564 mm
610 mm
Pasy klinowe Optibelt VB klasyczne
≈6
Kod Zamówienia
C0338575
C0338576
C0338577
C0338582
C0338583
Profil pasa Długość Długość
Szerokość pasa
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Wysokość profilu mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
Cena za szt. €
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
Kod Zamówienia
C0338584
C0338585
C0338587
C0338588
C0338589
Profil pasa V-Belt
Y
Y
Y
Y
Y
Długość
wewnętrzna podziałki
Szerokość pasa
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Wysokość profilu mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
Cena za szt. €
4,89
4,23
5,10
5,10
5,10
Długość
V-Belt
Y
Y
Y
Y
Y
wewnętrzna podziałki
280 mm
300 mm
335 mm
400 mm
425 mm
295 mm
315 mm
350 mm
415 mm
440 mm
450 mm
500 mm
540 mm
600 mm
850 mm
465 mm
515 mm
555 mm
615 mm
865 mm
www.brammer.biz
377
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
52834 52833
52829
≈ 4 ≈3
128360