Page 388 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 388
Pasy klinowe klasyczne
Pasy klinowe Optibelt SK
Pasy wąskoprofilowe
DIN 7753 Część 1, ISO 4184 oraz RMA / MPTA
Kod Zamówienia
C0339556
C0349106
C0349303
C1732543
C0339557
C0359864
C0348349
C0353450
C0356526
C0352202
C0339558
C0339559
C0356530
C0354027
C0339560
C0339561
Profil pasa Długość Długość
Szerokość pasa
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
5,03
5,14
5,14
5,00
5,34
5,48
5,48
5,91
5,98
6,66
7,53
7,71
8,27
8,62
8,97
9,67
Kod Zamówienia
C0339562
C0348237
C0357954
C0339563
C0339565
C0339567
C0358510
C0339569
C0348090
C0339570
C0339571
C0353365
C0339572
C0354734
C0348091
Profil pasa Długość Długość
Szerokość pasa
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Wysokość profilu mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
10,02
10,48
10,70
11,25
12,47
13,03
13,92
14,88
15,60
16,10
17,61
17,57
18,74
19,48
20,89
V-Belt
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
zewnętrzna zewnętrzna
V-Belt
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
3V
zewnętrzna zewnętrzna
635 mm
673 mm
711 mm
762 mm
800 mm
851 mm
902 mm
953 mm
1016 mm
1080 mm
1143 mm
1207 mm
1270 mm
1346 mm
1422 mm
1524 mm
25 in
26,5 in
28 in
30 in
31,5 in
33,5 in
35,5 in
37,5 in
40 in
42,5 in
45 in
47,5 in
50 in
53 in
56 in
60 in
1600 mm
1702 mm
1803 mm
1905 mm
2032 mm
2159 mm
2286 mm
2413 mm
2540 mm
2692 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
Pasy klinowe Optibelt SK
5
Kod Profil pasa Zamówienia V-Belt
Długość
zewnętrzna zewnętrzna pasa
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
15,60
16,85
16,90
19,90
21,23
20,98
22,18
23,75
25,55
27,07
28,21
28,82
32,37
33,48
38,39
37,62
36,72
Profil pasa
Długość
zewnętrzna zewnętrzna pasa
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena za szt. €
42,55
45,62
44,68
49,46
53,52
58,30
45,02
61,90
68,43
76,49
75,25
79,95
83,98
90,79
95,53
100,90
109,07
Długość
Szerokość
Kod
Zamówienia V-Belt
Długość
Szerokość
C0352285
C0355232
C0339692
C0339693
C0339694
C0339695
C0339696
C0339698
C0339699
C0339700
C0358157
C0339701
C0339721
C0339702
C0351048
C0339703
C0339704
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
1346 mm
1422 mm
1524 mm
1600 mm
1702 mm
1803 mm
1905 mm
2032 mm
2159 mm
2286 mm
2413 mm
2540 mm
2692 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
53 in
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
C0353191
C0339706
C0339707
C0339709
C0339711
C0339712
C0339713
C0350279
C0339715
C0339716
C0339717
C0354131
C0359906
C0353151
C0354157
C0354162
C0354158
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
3556 mm
3810 mm
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
5994 mm
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
376
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
52828 52826