Page 1072 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1072

Zawory
Seria 131.4 - Zawór 2/2-drogowy, sterowany bezpośrednio - FKM - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór 2/2-drogowy, sterowany bezpośrednio - FKM - normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona). • Pobór mocy 9 W (AC), 10 W (DC).
Zakres temperatur:
• +140°C.
Materiał uszczelek:
• FKM.
Zastosowania:
• Odcinanie (wł./wył.) gazów szlachetnych, olejów lekkich, gazów opałowych (wersje 131.4CG i 131.4GG).
• Spawarki z regulacją atmosfery, analizatory gazów, analizatory dymu, dystrybucja olejów lekkich, przyrządy kontrolno-pomiarowe,
układy smarowania, palniki na olej napędowy, podgrzewacze gazowe, przenośne generatory gorącego powietrza, suszarki. Zalety:
• Małe wymiary, kompaktowa konstrukcja.
• Wysoka niezawodność dzięki specjalnej konstrukcji trzpienia ruchomego. Korzyści:
• Małe wymiary i łatwa instalacja.
Wersje CG i GG mogą być używane z gazem ziemnym (EN161).
Kod Zamówienia
C3220478
C3220480
C3220482
C3220484
C3220496
C3220497
C3220479
C3220481
C3220483
C3220485
C3220486
C3220487
C3220488
C3220489
C3220490
C3220491
C3220492
C3220493
C3220494
C3220495
Numer Części
PS390407
PS390552
PS390657
PS390815
PS390914
PS390917
PS390472
PS390553
PS390659
PS390816
PS390817
PS390818
PS390819
PS390820
PS390821
PS390822
PS390823
PS390824
PS390825
PS390826
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
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
Cena za szt. €
17,04
17,04
17,04
17,04
17,04
18,33
18,33
18,33
18,33
***
***
17,04
17,04
17,04
***
***
17,04
17,04
***
***
10
Seria 341N05 - Zawór elektromagnetyczny 3/2 + 5/2-drogowy - sterowany pilotem - NBR - złącze NAMUR
Opis:
• Zawór elektromagnetyczny 3⁄2 + 5⁄2-drogowy - sterowany pilotem - NBR - złącze NAMUR.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ B (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 3 W.
Zakres temperatur:
• +50°C.
Materiał uszczelek:
• NBR.
Zastosowania:
• Zawory kierunkowe 3- lub 4-drogowe do sterowania siłownikami pneumatycznymi pojedynczego lub podwójnego działania, zgodne ze
standardem NAMUR i spełniające zalecenia VDI/VDE 3845. Zalety:
• Konstrukcja o wysokiej niezawodności, zapewniająca trwałość liczoną w milionach cykli pracy, o doskonałej jakości za rozsądną cenę. Korzyści:
Możliwość mocowania na siłownikach NAMUR z mechanizmem zębatkowym lub mechanizmem jarzmowym o jarzmie przesuwnym.
Kod Zamówienia
C3220477
C3220476
C3220475
C3220474
Numer Części
PS341004
PS341003
PS341002
PS341001
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Napięcie pracy (DC)
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
110V
230V
Cena za szt. €
56,86
56,86
56,86
56,86
1060
www.brammer.biz
Technika procesowa
51386 48583


































































































   1070   1071   1072   1073   1074