Page 1073 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1073

Zawory
Seria 7321B - Zawór 2/2-drogowy, sterowany pilotem - NBR - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór 2/2-drogowy, sterowany pilotem - NBR - normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 8 W (AC), 9 W (DC).
Zakres temperatur:
• +90°C.
Materiał uszczelek:
• NBR.
Zastosowania:
• Odcinanie (wł./wył.) wody, wody gorącej (do 90°C) w takich zastosowaniach, jak myjnie samochodowe, instalacje, autoklawy, instalacje
wodno-kanalizacyjne, systemy nawadniania. Zalety:
• Doskonałe natężenie przepływu.
• Specjalna konstrukcja membrany.
• Wytrzymały mechaniczny układ zawieszenia membrany. Korzyści:
• Wysoka sprawność podczas pracy z cieczami. Wydłużony okres użytkowania.
Kod Zamówienia
C3220569
C3220567
C3220559
C3220570
C3220571
C3220568
C3220566
C3220563
C3220564
C3220565
C3220572
C3220573
C3220574
C3220575
C3220588
C3220589
C3220590
C3220591
C3220592
C3220593
C3220594
C3220555
C3220556
C3220557
C3220558
C3220560
C3220561
C3220562
Numer Części
PS475469W
PS475428W
PS475276W
PS475470W
PS475479W
PS475432W
PS475425W
PS475406W
PS475407W
PS475408W
PS475500W
PS475501W
PS475502W
PS475503W
PS475538W
PS475539W
PS475540W
PS475541W
PS475542W
PS475543W
PS475544W
PS475243W
PS475251W
PS475261W
PS475267W
PS475366W
PS475369W
PS475372W
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
52,61
53,11
75,40
79,37
138,66
150,39
180,55
52,61
53,11
68,84
79,37
138,66
150,39
180,55
52,32
52,81
67,47
79,07
138,37
150,09
180,25
52,61
54,62
68,84
78,26
138,66
150,39
180,55
10
www.brammer.biz
1061
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
48609


































































































   1071   1072   1073   1074   1075