Page 1070 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1070
Zawory
Seria 146 - Zawór 2/2-drogowy, sterowany bezpośrednio - FKM - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór 2/2-drogowy, sterowany bezpośrednio - FKM -
normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ
A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 8 W (AC), 9 W (DC). Zakres temperatur:
• +140°C.
Materiał uszczelek:
• FKM.
Zastosowania:
• Odcinanie i regulacja (wł./wył.) wody, powietrza, olejów lekkich, pary i gazów szlachetnych o temperaturze do 140°C.
• Nawilżacze, systemy spawalnicze, pralki przemysłowe, dozowniki automatyczne, ekspresy do kawy, suszarnie powietrza, palniki na olej napędowy, urządzenia sterylizujące, sprężarki.
Zalety:
• Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja.
• Możliwość stosowania z wieloma różnymi czynnikami. Korzyści:
• Niezawodność.
Ograniczenie odniesień.
Kod Zamówienia
C3220523
C3220524
C3220525
C3220526
C3220527
C3220528
C3220506
C3220507
C3220508
C3220529
C3220530
C3220531
C3220532
C3220533
C3220534
C3220535
C3220536
C3220537
C3220517
C3220518
C3220519
C3220520
C3220521
C3220522
Numer Części
PS393554
PS393555
PS393556
PS393557
PS393558
PS393559
PS393527
PS393528
PS393529
PS393580
PS393581
PS393582
PS393583
PS393584
PS393585
PS393586
PS393587
PS393588
PS393548
PS393549
PS393550
PS393551
PS393552
PS393553
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
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
34,03
34,03
34,47
34,03
42,71
42,71
32,09
32,41
32,09
32,09
39,48
39,48
32,09
32,09
32,09
32,09
39,48
39,48
32,09
32,09
32,09
32,09
39,48
39,48
10
Seria 221 - Zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z serwosterowaniem - funkcja Magnalift - NBR - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z serwosterowaniem - funkcja Magnalift - NBR - normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 8 W (AC), 9 W (DC).
Zakres temperatur:
• +75°C (ciecze) / +100°C (powietrze/olej).
Materiał uszczelek:
• NBR.
Zastosowania:
• Odcinanie (wł./wył.) wody, powietrza i gazów szlachetnych w takich zastosowaniach, jak układy termohydrauliczne, pralki przemysłowe,
oczyszczarki wodne, przyrządy, obiegi zamknięte. Zalety:
• Odporność na wysokie ciśnienie. Szybka praca cykliczna. Wytrzymała konstrukcja.
Korzyści:
Wysokowydajne rozwiązanie do bardzo wymagającego zastosowania. Doskonała jakość działania we wszystkich innych zastosowaniach. Długi okres użytkowania. Niezawodna powtarzalność.
Kod Zamówienia
C3220193
C3220194
C3220195
C3220196
C3220197
C3220198
C3220199
C3220200
Numer Części
PS221005
PS221006
PS221007
PS221008
PS221009
PS221010
PS221011
PS221012
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
24V
Cena za szt. €
109,50
113,66
125,80
138,90
109,50
108,36
125,80
138,90
Kod Zamówienia
C3220401
C3220402
C3220403
C3220404
C3220189
C3220190
C3220191
C3220192
Numer Części
PS221013
PS221014
PS221015
PS221016
PS221001
PS221002
PS221003
PS221004
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Napięcie pracy (DC)
Napięcie pracy (AC)
110V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
112,60
111,11
128,90
142,00
112,60
112,60
128,90
142,00
1058
www.brammer.biz
Technika procesowa
51381
48589