Page 1071 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1071

Zawory
Seria 221 - Zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z serwosterowaniem - funkcja Magnalift - FKM - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z serwosterowaniem - funkcja Magnalift - FKM - normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 8 W (AC), 9 W (DC).
Zakres temperatur:
• +100°C.
Materiał uszczelek:
• FKM.
Zastosowania:
• Odcinanie (wł./wył.) wody, powietrza, olejów lekkich (2°E) i gazów szlachetnych w takich zastosowaniach, jak układy termohydrauliczne, pralki przemysłowe, oczyszczarki
wodne, przyrządy, obiegi zamknięte. Zalety:
• Wytrzymałe i wysokowydajne rozwiązanie do bardzo wymagającego zastosowania, doskonała wydajność, długi okres użytkowania, szybka praca cykliczna, niezawodna powtarzalność, wysokie ciśnienie.
Korzyści:
Długi okres użytkowania. Szybka praca cykliczna. Niezawodna powtarzalność. Wysokie ciśnienie.
Kod Zamówienia
C3220409
C3220410
C3220411
C3220412
C3220413
C3220414
C3220415
C3220416
Numer Części
PS221021
PS221022
PS221023
PS221024
PS221025
PS221026
PS221027
PS221028
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
24V
Cena za szt. €
146,41
141,18
163,91
177,98
132,15
131,70
154,59
167,71
Kod Zamówienia
C3220417
C3220418
C3220419
C3220420
C3220405
C3220406
C3220407
C3220408
Numer Części
PS221029
PS221030
PS221031
PS221032
PS221017
PS221018
PS221019
PS221020
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Napięcie pracy (DC)
Napięcie pracy (AC)
110V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
134,90
134,45
157,34
170,47
134,90
134,45
157,34
170,47
Seria 321H - Zawór 2/2-drogowy, sterowany pilotem - NBR - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór 2/2-drogowy, sterowany pilotem - NBR - normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 8 W (AC), 9 W (DC).
Zakres temperatur:
• +75°C (ciecze) / +100°C (powietrze/olej).
Materiał uszczelek
• NBR.
Zastosowania:
• Odcinanie (wł./wył.) przy wysokim ciśnieniu powietrza suchego lub naolejonego, gazów obojętnych i cieczy/oleju w takich zastosowaniach, jak sprężarki, myjnie
samochodowe, chłodzenie obrabiarek itp. Zalety:
10
• Wytrzymała i niezawodna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i doskonałą powtarzalność przy wysokim ciśnieniu; wersja normalnie zamknięta lub normalnie otwarta. Korzyści:
Możliwość pracy z zanieczyszczonym sprężonym powietrzem.
Kod Zamówienia
C3220429
C3220430
C3220431
C3220432
C3220433
C3220434
C3220435
C3220436
C3220437
C3220426
C3220427
C3220428
Numer Części
PS321004
PS321005
PS321006
PS321007
PS321008
PS321009
PS321010
PS321011
PS321012
PS321001
PS321002
PS321003
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
293,01
293,01
261,40
293,01
293,01
261,40
295,76
295,76
264,15
295,76
295,76
264,15
www.brammer.biz
1059
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
48571 51385


































































































   1069   1070   1071   1072   1073