Page 1074 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1074
Zawory
Seria 7321B - Zawór 2/2-drogowy, sterowany pilotem - EPDM - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór 2/2-drogowy, sterowany pilotem - EPDM - normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 8 W (AC), 9 W (DC).
Zakres temperatur:
• +140°C.
Materiał uszczelek:
• EPDM.
Zastosowania:
• Odcinanie (wł./wył.) wody, wody przegrzanej i pary wodnej (do 140°C) w takich zastosowaniach, jak pralki, myjnie samochodowe, instalacje uzdatniania wody, autoklawy,
instalacje wodno-kanalizacyjne, systemy nawadniania. Zalety:
• Doskonałe natężenie przepływu.
• Specjalna konstrukcja membrany.
Korzyści:
• Wysoka sprawność podczas pracy z cieczami. Wydłużony okres użytkowania.
Kod Zamówienia
C2845969
C2845964
C2845970
C2845968
C2845971
C2845972
C2845973
C2845976
C2845977
C2845965
C2845978
C2845979
C2845980
C2845981
C2845982
C2845983
C2845984
C2845985
C2845986
C2845987
C2845988
C2845961
C2845962
C2845966
C2845967
C2845974
C2845975
C2845963
Numer Części
PS475504W
PS475091W
PS475505W
PS475471W
PS475506W
PS475507W
PS475508W
PS475511W
PS475512W
PS475093W
PS475513W
PS475514W
PS475515W
PS475516W
PS475545W
PS475546W
PS475547W
PS475548W
PS475549W
PS475550W
PS475551W
PS475088W
PS475089W
PS475416W
PS475417W
PS475509W
PS475510W
PS475090W
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
59,57
60,76
79,87
89,36
152,77
165,05
200,07
59,57
60,76
79,87
89,36
152,77
165,05
200,07
59,27
60,46
79,57
89,06
152,48
164,75
199,77
59,57
60,76
79,87
92,45
152,77
165,05
200,07
10
Seria 7322B - Zawór 2/2-drogowy sterowany pilotem - NBR - normalnie otwarty
Opis:
• Zawór 2/2-drogowy sterowany pilotem - NBR - normalnie otwarty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 8 W (AC), 9 W (DC).
Zakres temperatur:
• +90°C.
Materiał uszczelek:
• NBR.
Zastosowania:
• Odcinanie (wł./wył.) wody, wody przegrzanej i pary wodnej (do 140°C) w takich zastosowaniach, jak pralki, myjnie samochodowe, instalacje uzdatniania wody, autoklawy,
instalacje wodno-kanalizacyjne, systemy nawadniania. Zalety:
Najwyższe natężenie przepływu dzięki specjalnej konstrukcji membrany, optymalna jakość działania z minimalną i maksymalną różnicą ciśnień roboczych.
Kod Zamówienia
C6088728
C6088729
C6088730
C6088731
C6088736
C6088737
C6088738
C6088739
C6088740
Numer Części
PS475600W
PS475601W
PS475602W
PS475603W
PS475608W
PS475609W
PS475610W
PS475611W
PS475612W
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kod Zamówienia
C6088741
C6088742
C6088743
C6088732
C6088733
C6088734
C6088735
Numer Części
PS475613W
PS475614W
PS475615W
PS475604W
PS475605W
PS475606W
PS475607W
Rozmiar portu
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Napięcie pracy (DC)
Napięcie pracy (AC)
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
1062
www.brammer.biz
Technika procesowa
48657
48567