Page 1069 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1069
Zawory
Seria 123 - Zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z serwosterowaniem - funkcja Magnalift - FKM - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór elektromagnetyczny 2/2-drogowy z serwosterowaniem - funkcja Magnalift - FKM - normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 9 W/14 W (AC), 12 W/16 W (DC).
Zakres temperatur:
• +140°C.
Materiał uszczelek:
• FKM.
Zastosowania:
• Odcinanie (wł./wył.) wody, powietrza, olejów lekkich (2°E) i gazów szlachetnych w takich zastosowaniach, jak układy termohydrauliczne,
pralki przemysłowe, oczyszczarki wodne, przyrządy, obiegi zamknięte. Zalety:
• Najwyższe natężenie przepływu dzięki specjalnej konstrukcji membrany zapewniającej wydajną pracę zaworu z cieczami, wytrzymały mechaniczny układ zawieszenia membrany.
• Specjalna konstrukcja membrany.
• Wytrzymały mechaniczny układ zawieszenia membrany. Korzyści:
• Wysoka sprawność podczas pracy z cieczami. Wydłużony okres użytkowania.
Kod Zamówienia
C3220538
C3220540
C3220542
C3220541
C3220545
C3220548
C3220550
C3220552
C3220547
C3220549
C3220551
C3220553
C3220539
C3220546
C3220544
C3220543
Numer Części
PS397107
PS397111
PS397115
PS397113
PS397129
PS397134
PS397136
PS397139
PS397133
PS397135
PS397137
PS397141
PS397109
PS397131
PS397119
PS397117
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Typ zaworu regulacyjnego
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
59,40
59,95
89,21
98,32
59,40
66,12
89,21
98,32
59,40
58,11
89,21
98,32
57,43
57,98
85,98
95,14
Seria 141 - Zawór elektromagnetyczny 3-drogowy - działający bezpośrednio - FKM - normalnie zamknięty
Opis:
• Zawór elektromagnetyczny 3-drogowy - działający bezpośrednio - FKM - normalnie zamknięty.
• Cewka IP65 do wtyczki 2P+E zgodnie z normą DIN 43650 typ A (wtyczka dołączona).
• Pobór mocy 9 W (AC), 10 W (DC).
Zakres temperatur:
• +140°C.
Materiał uszczelek:
• FKM.
Zastosowania:
• Seria 141 jest używana w zastosowaniach wymagających uruchomienia i automatycznego rozładowania systemów ruchomych. Typowe
zastosowania: Urządzenia sterylizujące, ekspresy do kawy, sprężarki powietrza, palniki na olej napędowy, zawory pilotowe, instalacje
10
uzdatniania wody. Zalety:
• Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja.
• Możliwość stosowania z wieloma różnymi czynnikami. Korzyści:
• Niezawodność.
Ograniczenie odniesień.
Kod Zamówienia
C3220513
C3220514
C3220515
C3220516
C3220498
C3220499
C3220500
C3220501
C3220502
C3220503
C3220504
C3220505
C3220509
C3220510
C3220511
C3220512
Numer Części
PS393544
PS393545
PS393546
PS393547
PS393519
PS393520
PS393521
PS393522
PS393523
PS393524
PS393525
PS393526
PS393540
PS393541
PS393542
PS393543
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Typ zaworu regulacyjnego
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
Napięcie pracy (DC)
24V
24V
24V
24V
Napięcie pracy (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Cena za szt. €
31,33
41,58
41,58
41,58
29,81
39,63
39,63
39,63
29,81
39,63
39,63
39,63
29,81
39,63
39,63
39,63
www.brammer.biz
1057
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
48587 48606