Page 1060 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1060
Pompy
BMP Pompy tłoczkowe do tłoczenia cieczy pod wysokim ciśnieniem
BMS HP
BMP Pompy tłoczkowe do tłoczenia cieczy pod wysokim ciśnieniem
Dane techniczne
Wydajność: maks. 10.2 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 1630 m Temp. cieczy.: 3 °C do +50 °C Ciśnienie pracy: maks. 160 bar. Zastosowania
• Czyszczenie/mycie • Wstrzykiwanie
• Zraszanie
• Przetwarzanie
• Odsalanie wody słonawej i morskiej.
BMS HP Moduły ciśnieniowe.
Wydajność: maks. 300 m3/h, Wysokość podnoszenia: maks 1-9 bar Temperatura cieczy: 0 oC do +40 oC, Ciśnienie pracy maks. 82,7 bar.
Zastosowania
• Instalacje odwróconej osmozy
• Instalacje ultrafiltracji
• Instalacje filtracji
• Podnoszenie ciśnienia w instalacjach zasilania w wodę.
Cechy i zalety:
Cechy i zalety
• Wysoka sprawność
• Mała, lekka pompa
• Stałe pulsacje w przewodzie tłocznym
• Nie wymaga obsługi zapobiegawczej
• Bezawaryjna praca
• Niedużo części normalnie zużywających się
• Szeroki zakres regulacji prędkości
• Możliwość recyrkulacji bez ryzyka przegrzania (do 90 %) • Smarowanie tłoczoną cieczą
• Kompaktowa konstruckja.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
• Wysoka sprawność
• Prosta obsługa i osiowanie
• Duża wytrzymałość i niezawodność
• Bardzo mała powierzchnia montażowa
• Prosta integracja z instalacjami uzdatniania w wodę • Przeznaczone do dużych wydajnośći i ciśnień
• Wbudowany zawór zwrotny
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
• Podnoszenie ciśnienia.
Cechy izalety
• Kompaktowa konstrukcja
• Modułowa konstrukcja
• Bardzo niski poziom hałasu do 50 dB(A). Opcje
• Wykonania niestandardowe
• Do wbudowania lub wolnostojące
• Silniki z płynną regulacją prędkości
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
• Produkcja biopaliw.
Cechy i zalety
• Unikalna konstrukcja higieniczna
(QHD i EHEDG)
• Odpowiednie do instalacji CIP- i SIP (DIN EN 12462)
• Materiały: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
Opcje
• Silniki elektronicznie regulowane
• Pompy z certyfikatem ATEX • Wykonanie w pełni opróżnialne • Z lub bez osłony silnika
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
10
CM, CME, Poziomie pompy wielostopniowe
CM, CME, Poziomie pompy wielostopniowe. Dane techniczne
Wydajność: maks. 36 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 130 m Temp. cieczy.: -30 °C do +120 °C
Ciśnienie pracy: maks. 16 bar. Zastosowania
• Mycie i czyszczenie
• Uzdatnianie wody
• Regulacja temperaturowa
Contra Jednostopniowe i wielostopniowe pompy higieniczne z wlotem osiowym
Contra Jednostopniowe i wielostopniowe pompy higieniczne z wlotem osiowym.
Dane techniczne
Wydajność: maks. 55 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 160 m Temp. pracy.: +95 °C (+150 °C na zapytanie) Ciśnienie pracy: maks. 25 bar. Zastosowania
• Browary i mleczarnie
• Produkcja żywności
• Instalacje wody do iniekcji (WFI)
• Przemysł farmaceutyczny/kosmetyczny
• Instalacje CIP (Cleaning-In-Place)
CR(E), CRI(E), CRN(E) Odśrodkowe pompy wielostopniowe
CR(E), CRI(E), CRN(E)
Odśrodkowe pompy wielostopniowe - elektronicznie regulowane. Dane techniczne Wydajność: maks. 180
zalety
• Szeroki typoszereg
• Niezawodność
• Konstrukcja in-line
• Wysoka sprawność
• Prosty serwis
• Oszczędność powierzchni montażowej
• Wiele możliwości sterowania. Opcje
• Zabezpieczenie przed suchobiegiem i silnka
LiqTec. Bezprzewodowe sterowanie przez Grundfos GO REMOTE
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
m3/h
maks. 330 m do +180oC
r
• Instalacje
• Instalacje
• Instalacje
• Instalacje
• Instalacje
• Zaklady przemysłowe
• Instalacje zasilania kotłów parowych.
Wysokość podnoszenia: Temperatura cieczy: -40 oC Ciśnienie pracy: maks. 33 ba
Zastosowania
mycia
chłodnicze i klimatyzacyjne zasilania w wodę uzdatniania w wodę
p.poż.
Cechy i
1048
www.brammer.biz
Technika procesowa
53387 53414 53385 95627 53383