Page 1058 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1058
Pompy
MODUŁY CIŚNIENIOWE BMS
WYSOKA SPRAWNOŚĆ. ŁATWA KONSERWACJA
Typoszereg BMS hs to zupełnie nowe moduły ciśnieniowe przeznaczone do instalacji odwróconej osmozy i ultra –filtracji, posiadające lepszą sprawności od dotychczasowych typoszeregów. Zwiększenie sprawności uzyskano dzięki bezpośredniemu połączeniu pompy z silnikiem z magnesem trwałym. Dodając do tego prostą budowę i łatwy dostęp do elementów hydrauliki, co zapewnia łatwiejsze wykonanie konserwacji i prac serwisowych, otrzymujemy najlepsze dostępne rozwiązanie.
Wysoka sprawność oznacza oszczędność energii Łatwa konserwacja i osiowanie
Ekstremalna trwałość i niezawodność
Bardzo małe wymiary
Prosta integracja do każdej instalacji uzdatniania wody Przeznaczone do dużych przepływów i ciśnień Wbudowany zawór zwrotny
Łatwa konserwacja
Wyższa sprawność
Zastosowanie silnika z magnesem trwałym to tajemnica większej sprawności modułów BMS hs; hs (high speed) oznacza od dużą prędkość obrotową przy, której moduł wytwarza ciśnienie do 82,7 bar. Zakres prędkości silnika wynosi 4000 do 5500 obr/min
Obszary zastosowania
Typoszereg BMS hs jest przeznaczony głównie do zastosowania w
instalacjach odwrotnej osmozy
instalacjach ultra-filtracji
instalacjach filtracji
instalacjach podnoszenia ciśnienia i zasilania w wodę
Zapewniamy bezproblemowa konserwację nowego typoszeregu pomp BMS hs. Produkty BMS hs oferują innowacyjną konstrukcję, który umożliwia łatwiejszy dostęp, niż dotychczas do uszczelnienia wału i do łożyska wzdłużnego pompy – w efekcie potrzebne są tylko trzy narzędzia, żeby rozebrać pompę. Nie trzeba podkreślać, że obniża to koszty konserwacji i skraca czas wyłączenia pompy.
Potrzeba tylko 3 narzędzi i 10 minut czasu do uzyskania dostępu do uszczelnienia wału i łożyska wzdłużnego.
10
Klucz płaski 17 i 19 mm do nakrętek i 5mm klucz imbusowy
1046
www.brammer.biz
Technika procesowa