Page 1061 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1061
Pompy
Euro-HYGIA®Jednostopniowe pompy higieniczne z wlotem osiowym
Euro-HYGIA® Jednostopniowe pompy higieniczne z wlotem osiowym.
Dane techniczne
Wydajność: maks. 110 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 75 m
Temp. pracy.: +95 °C (+150 °C na zapytanie) Ciśnienie pracy: maks. 25 bar.
Zastosowania
• Browary i mleczarnie
• Instalacje wody do iniekcji (WFI), produkcja napojów • Przemysł farmaceutyczny/kosmetyczny
• Instalacje CIP (Cleaning-In-Place)
• Produkcja biopaliw.
Cechy i zalety
• Unikalna konstrukcja higieniczna
(QHD i EHEDG)
• Odpowiednie do instalacji CIP- i SIP (DIN EN 12462) • Wykonania niestandardowe
• Materiały: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
• Łagodne tłoczenie cieczy.
Opcje
• Silniki elektronicznie regulowane
• Pompy z certyfikatem ATEX.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
F&B-HYGIA®Jednostopniowe pompy higieniczne z wlotem osiowym
F&B-HYGIA® Jednostopniowe pompy higieniczne z wlotem osiowym.
Dane techniczne
Wydajność: maks. 110 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 75 m
Temp. pracy.: +95 °C (+150 °C na zapytanie) Ciśnienie pracy: maks. 25 bar.
Zastosowania
• Browary i mleczarnie
• Instalacje wody do iniekcji (WFI), produkcja napojów • Przemysł farmaceutyczny/kosmetyczny
• Instalacje CIP (Cleaning-In-Place)
• Produkcja biopaliw.
Cechy i zalety
• Unikalna konstrukcja higieniczna
(QHD i EHEDG)
• Odpowiednie do instalacji CIP- i SIP (DIN EN 12462) • Wykonania niestandardowe
• Materiały: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
• Łagodne tłoczenie cieczy.
Opcje
• Silniki elektronicznie regulowane • Pompy z certyfikatem ATEX.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
MAXA, MAXANA Jednostopniowe pompy procesowe
MAXA, MAXANA
Jednostopniowe pompy procesowe.
Dane techniczne
Wydajność: maks. 820 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 97 m
Temp. pracy.: +95 °C (+150 °C na zapytanie)
Ciśnienie pracy: maks. 10 bar.
Zastosowania
• Łagodne tłoczenie zacieru i brzeczki w instalacjach filitracji piwa (strona ciepła)
• Mleczarnie • Instalacje uzdatniania wody • Instalacje ochrony środowiska
• Tłoczenie cieczy o dużej zawartości cząstek stałych • Produkcja biopaliw • Przemysł chemiczny Cechy i zalety
• Optymalna hydraulika
• Materiały: AISI 316L (DIN EN 1.4404) • Prosty serwis
Opcje
• Silniki elektronicznie regulowane
• Pompy z certyfikatem ATEX • Polerowanie elektrolityczne
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
MTR(E), SPK(E), MTH Zanurzeniowe odśrodkowe pompy wielostopniowe
MTR(E), SPK(E), MTH
Zanurzeniowe odśrodkowe pompy wielostopniowe - elektronicznie regulowane Dane techniczne Wydajność: maks. 85 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 380 m
Temperatura cieczy.: -10 °C do +90 °C Ciśnienie pracy: maks. 25 bar. Zastosowania
• Obrabiarki
• Maszyny myjące
• Agregaty chłodnicze
• Przemysłowe maszyny myjące
• Instalacje filtrujące i przesyłowe • Regulacja temperaturowa
• Zasilanie kotłów parowych
• Podnoszenie ciśnienia. Cechy i zalety
• Szeroki typoszereg • Niezawodność
• Prosty serwis
• Łatwy montaż
• Oszczędność powierzchni montażowej
• Wysoka sprawność
• Różne możliwosci sterowania.
• Bezprzewodowe sterowanie przezGrundfos GO REMOTE.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
10
Opcje
NB(E), NBG(E) Jednostopniowe pompy monoblokowe
NB(E),NBG(E)Jednostopniowe pompy monoblokowe - elektronicznie regulowane
Dane techniczne
Wydajność: maks. 1000 m3/h
• Kompaktowa konstrukcja
• Elastyczny typoszzereg
• Silniki standardowe
• Uszczelnienia wału wgEN 12756. Opcje
• Bezprzewodowe sterowanie przez Grundfos GO REMOTE
• Komunikacja poprzez GENIbus,
BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU lub PROFIBUS DP.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Wysokość podnoszenia: maks. 160 m Temp. cieczy.: -25 °C do +140 °C Ciśnienie pracy: maks. 25 bar. Zastosowania
• Sieci cieplne
• Instalacje grzewcze w blokach
• Instalacje klimatyzacyjne
• Instalacje chłodnicze
• Instalacje mycia
• Inne instalacje przemysłowe.
• Standardowe wymiary wg EN i ISO
Cechy i zalety
www.brammer.biz
1049
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
53408 53406 53405 95633 53401