Page 1059 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1059
Pompy
USŁUGI SERWISOWE I PRODUKTY
Są Państwo profesjonalnym partnerem w przemyśle. My również. Jesteście skupieni na podstawach swojej działalności gospodarczej. My również. W swoich zakładach starają się Państwo o maksymalizację wydajności i minimalizowanie czasu wyłączenia urządzeń produkcyjnych. My również.
Technika procesowa
Zalecane części zamienne Zestawy serwisowe
Pomiary przepływu i ciśnienia Regulacja pompy
Naprawa na miejscu
Naprawa w punkcie serwisowym
Laserowe osiowanie
Pierwsze uruchomienia
Ocena istniejących instalacji Umowa serwisowa, podstawowa Umowa serwisowa, rozszerzona Umowa serwisowa, premium
Wymiana
Analiza energetyczna pomp Badanie energetyczne pompy z pomiarami hydraulicznymi
GRM Solution Management Grundfos GO
Znajdź się nasze usługi serwisowe
Dzięki Grundfos GO CAPS można się więcej dowiedzieć o naszych usługach serwisowym i produktach. Przy pomocy tego oprogramowania można znaleźć określony produkt w katalogu, dobrać na podstawie wprowadzonych danych lub znaleźć zamiennik istniejącego.
5%
Cena zakupu rzadko stanowi więcej, niż 5 % całkowitych kosztów cyklu życia
85%
Koszty zużycia energii to w przybliżeniu 85 % całkowitych kosztów w cyklu życia pompy.
10%
Koszty serwisu
i konserwacji stanowią w przybliżeniu 10 % kosztów w całym cyklu życia.
10
Badanie energetyczne pompy z pomiarami hydraulicznymi
Badanie energetyczne jest idealnym środkiem do sprawdzenia, czy Państwa układ pompowy pracuje optymalnie. Jest to optymalny sposób, aby zmniejszyć emisję CO2 i oszczędzić pieniądze na podstawie dokładnej analizy Państwa instalacji.
SPOTKANIE Z DORADCĄ
KONTROLA NA MIEJSCU
DIAGNÓZA
ZALECENIA
ODPOWIEDNI PRZEMYSŁ
www.brammer.biz
1047