Page 1062 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1062
Pompy
NK(E), NKG(E) Jednostopniowe pompy znormalizowane wg EN733, ISO 2858 i ISO 5199
NK(E),NKG(E)Jednostopniowe pompy znormalizowane wg EN733, ISO 2858 i ISO 5199
Cechy i zalety
• Standardowe wymiary wg EN i ISO
• Mocna konstrukcja
• Silniki standardowe
• Uszczelnienia wału wgEN 12756.
Opcje
• Bezprzewodowe sterowanie przez Grundfos GO REMOTE
• Komunikacja poprzez GENIbus,
BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU lub PROFIBUS DP.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
• Mocna konstrukcja
• Prosty serwis
• Odpowiednie doCIP- i SIP (DIN EN 12462) • Materiały: AISI 316 (DIN EN 1.4404/1.4435). Opcje
• Zontegrowany zawór ciśnieniowo-upustowy • Płaszcz grzewczy
• Pokrywa aseptyczna
• Przyłącza pionowe lub poziomie.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Cechy i zalety
• Tłoczenie cieczy o dużej zawartości powietrza • Sprawne zasysanie
• Prosty serwis
Opcje
• Silniki elektronicznie regulowane
• Pompy z certyfikatem - ATEX
• Różne uszczelnienia wału
• Różne przyłącza.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Cechy i zalety
• Wysoka sprawność
• Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
• Zabezpieczenie silnika przez CUE lub MP 204. Opcje
• Bezprzewodowe sterowanie przez Grundfos R100, MI 201, MI 202 and MI 301.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
- elektronicznie regulowane techniczne
Wydajność: maks. 1170 m3/h Wysokość podnoszenia: maks. 160 m Temp. cieczy.: -25 °C do +140 °C Ciśnienie pracy: maks. 25 bar. Zastosowania
• Sieci cieplne
• Instalacje zasilania w wodę • Instalacje klimatyzacyjne
• Instalacje chłodnicze
• Instalacje mycia
• Instalacje p.poż.
• Inne instalacje przemysłowe.
NOVAlobe Rotacyjne pompy krzywkowe. Dane techniczne
Wyporność: 0.06 - 1.29 l/obr.
Maks. różnica ciśnienia: 16 bar
Lepkość: maks. 1,000,000 cP Temp. pracy: +95 °C Ciśnienie pracy: do16 bar. Zastosowania
Dane
NOVAlobe Rotacyjne pompy krzywkowe
• Tłoczenie mediów o dużej lepkości np. jogurt, majonez, szampony
• Browary i mleczarnie
• Tłoczenie mediów wrażliwych np. biały
ser, drożdże i szczepionki fermentacyjne Cechy i zalety
• Unikalna konstrukcja higieniczna (EHEDG i 3A)
10
SIPLA Jednostopniowa samozasysająca higieniczna pompa bocznokanał
SIPLA Jednostopniowa samozasysająca higieniczna pompa bocznokanał
Dane techniczne
Wydajność: maks. 85 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 54 m Temp. pracy.: +95 °C (+140 °C SIP) Ciśnienie pracy: maks. 10 bar. Zastosowania
• CIP - tłoczenie na powrocie • Browary i mleczarnie
• Produkcja napojów
• Produkcja żywności.
SP Pompy głębinowe Dane techniczne Wydajność: maks. 470 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 670 m
Temp. cieczy: 0 °C do +60 °C
Głębokość montażu: maks. 600 m.
Zastosowania
• Instalacje zasilania w wodę ze studni głębinowych • Instalacje nawadniania
• Obniżanie poziomu wód gruntowych
• Podnoszenie ciśnienia
• Instalacje przemysłowe.
SP Pompy głębinowe
1050
www.brammer.biz
Technika procesowa
53412 53413 53410 53409
Zdjęcia tylko do celów poglądowych