Page 1052 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1052
Pompy
NIEZASTĄPIONA WYDAJNOŚĆ W KAŻDEJ APLIKACJI
Grundfos oferuje praktycznie nieograniczony typoszereg pomp monoblokowych (NB/NBG) i sprzęgłem elastycznym (NK/NKG) z wlotem osiowym, których mocna konstrukcja i niezawodność czyni je idealnymi do zastosowania w najtrudniejszych warunkach.
Połączenie tradycji i nowoczesności
Pomimo swojej masywnej konstrukcji i solidnemu wyglądowi pompy Grundfos z wlotem osiowym są przygotowane do prawdziwego sprintu w swojej dziedzinie. W czasie wielu lat były one dokładnie optymalizowane i ulepszane w celu zapewnienia niespotykanej sprawności i osiągów oraz dużej elastyczności.
Przeżyją najmocniejsi
Pompy Grundfos z wlotem osiowym są wykonywane z żeliwa szarego i przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach, gdzie tylko najlepsze rozwiązania zagwarantują bezawaryjną pracę. Bez względu na to, co płynie w rurociągu, unikalny typoszereg z wlotem osiowym, poradzi sobie z tym bez problemu. Do aplikacji, w których występuje wysokie ryzyko korozji, dostępny jest typoszereg pomp NB/NK ze stali nierdzewnej.
Obszary zastosowań
Pompy z wlotem osiowym NK/NB firmy Grundfos są odpowiednie do następujących zastosowań:
ujęcia wody
ogrzewanie/sieci cieplne
przemysłowe instalacje podnoszenia ciśnienia tłoczenie cieczy przemysłowych
klimatyzacja
chłodzenie
nawadnianie
i wiele innych
Zoptymalizowana hydraulika pomp
= zgodnie z dyrektywą EuP 2009/125/ ES [MEI]
Do dyspozycji pojedyncze i podwójne uszczelnienie = do pracy z cieczami
Standardowy i wzmocniony korpus łożyskowy = w celu spełnienia różnych wymagań dotyczących czasu użytkowania
Dostępne kołnierze 10 i
16 bar
= zgodne z EN733 i ISO2858
10
Pierścień uszczelniający między korpusem pompy i obudową
= brak ryzyka przecieku
Wały w całości ze stali
= lepsza odporność na korozję
1040
www.brammer.biz
Technika procesowa