Page 1054 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1054
Pompy
SMART DIGITAL
MODUŁOWE. PROSTE. INTELIGENTNE
Nowa era technologii dozowania
Chemia w uzdatnianiu wody, recykling wody i ścieków oraz dezynfekcja przeżywają w ostatnim czasie niebywały rozwój, co stanowi wyzwanie dla aktualnej technologii dozowania. Coraz bardziej złożone aplikacje wymagają inteligentnej pompy dozującej z nowymi napędami albo nowym sterowaniem i mechanizmami regulującymi dla uproszczenia pracy obsługi.
Pompy dozujące SMART Digital spełniają te kryteria. Oferują najnowocześniejszą technologię napędu, nowy poziom komfortu użytkownika i inteligentne sterowanie przepływem. Te funkcje zapewniają szczególnie niezawodne, opłacalne, skuteczne i bardzo dokładne procesy charakteryzujące się optymalnym stosunkiem cena/wydajność.
Zaprojektowano w celu oszczędności kosztów i
ochrony środowiska naturalnego
Generalnie koszty inwestycyjne instalacji z pompą dozującą są niskie w porównaniu z jej Całkowitymi Kosztami Cyklu Życia. Niskie koszty eksploatacji i dłuższe interwały konserwacyjne w połączeniu z niezwykle wysoką dokładnością dozowania sprawiają, że pompy SMART Digital są idealnym rozwiązaniem gwarantującym:
Oszczędności substancji chemicznych dzięki wysokiej dokładności dozowania i funkcji FlowControl
Oszczędności energii dzięki najnowocześniejszej technologii napędu i ulepszonej elektronice
Oszczędności kosztów konserwacji dzięki uniwersalnej odporności chemicznej membrany PTFE i zaawansowanej technologii Digital Dosing
Ochronę środowiska naturalnego dzięki nowym materiałom kompozytowym i zrównoważonym procesom produkcyjnym
Małe pulsacje i spokojne dozowanie
Tradycyjna pompa dozująca reguluje dozowaną ilość za pomocą zmiany długości skoku i/albo częstotliwości skoków.
Za pomocą silnika krokowego dozowana ilość jest zmieniana za pomocą prędkości skoku tłoczenia, przy utrzymaniu pełnej 100 % długości skoku – co prowadzi do optymalizacji dokładności dozowania i umożliwia dozowanie cieczy wydzielających gazy.
10
Przyłącze, przewód odpowietrzający
Przyłącze FlowControl
Przycisk [Start/ stop]
Otwór spustowy potrzebny w przypadku uszkodzenia membrany
niezakłócony skok dozowania
Wyświetlacz graficzny LC
Przycisk [100%]
Pokrętło wciskane
Wejścia/wyjścia sygnałów
Zawór odpowietrzający
Cyfrowa pompa dozująca
100 %
50 %
10 %
Tłoczenie
Ssanie Tłoczenie
Ssanie Tłoczenie
Ssanie
czas
czas
czas
2
4
pęcherzyki powietrza, które zakłócają skok dozujący
Ciągłe dozowanie nawet do ml/h Pełna kontrola w każdych warunkach
Największa niezawodność procesu – zawsze dzięki SMART Digital!
FlowControl z selektywną diagnostyką błędów
Monitorowanie ciśnienia
Pomiar przepływu
Funkcja automatycznej kompensacji wpływów zewnętrznych AutoFlowAdapt
1
1 Fazasprężania
2 Fazatłoczenia
3 Fazarozprężania 4 Fazassania
3
Długość skoku
1042
www.brammer.biz
Technika procesowa
Ciśnienie