Page 1050 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1050

Pompy
KOMBINOWANIE – Z FACHOWĄ POMOCĄ Wykonania niestandardowe są standardem!
Aby mieć pewność, że otrzymają Państwo rozwiązanie, które odpowiada Państwa potrzebom i Państwa procesowi, prosimy nam tylko powiedzieć, co trzeba zrobić. Przygotujemy pompę CR, która będzie odpowiednia dla tych wymagań. Aby uczynić pompy CR odpowiednimi do jeszcze większej ilości zastosowań przemysłowych, zmieniliśmy konstrukcję standardowych części pompy, aby były zdolne do obsługi trudnych cieczy oraz spełniały konkretne wa-
Jednofazowy
Silniki jednofazowe
Powierzchnia uszczelnienia
Jest do dys- pozycji szereg materiałów na powierzchnie uszczelniające
Wysokie ciśnienie
Ciśnienie pompy do 45 bar
Kołnierz owalny CR
Gwint wewnętrzny (BSP)
Opcje silnika
Silniki pomp CR są dostępne w różnych wykonaniach:
• różneczęstotliwościinapięciaoraz
zabezpieczenia zgodne z lokalnymi przepisami
• środowiskowybuchowe,obardzowysokiejlub niskiej temperaturze, bardzo wilgotne oraz dla
różnym wysokości nad poziomem morza
• charakterystykaobciążeniaodpowiedniado
tłoczonej cieczy: lepkość, gęstość
Bardzo
4-biegunowy sprawny Przeciwwybuchowy
Silniki 4-biegunowe
Silniki IE4
Zatwierdzony zgodnie z ATEX
Wykonanie bez Guma Tytan kaset
Opcje uszczelnienia wału
Ekstremalne ciecze wymagają wyjątkowo dobrych i przemyślanych rozwiązań, które zapewniają, że:
• powierzchnieuszczelniającewytrzymająbardzo
wysokie temperatury
• agresywne,toksycznealbopalnecieczenie
wydostaną się do otoczenia
• uszczelnieniawałówporadząsobiezcieczami
krystalizującymi, twardniejącymi i o silnym działaniu ściernym
Opcje pomp
Pompę CR można przystosować do najbardziej wymagających zastosowań:
• montażpoziomy,jeżeliwysokośćstanowi
ograniczenie
• niskieNPSHiryzykokawitacji
• bardzowysokieciśnienia
• specjalnaobróbkapowierzchnialbospecjalne
certyfikaty
10
Różne materiały gumowe (uszczelnienia pierścieniowe)
Poziomy montaż
Przy ogranicze- niu wysokości
Kołnierz CR
Kołnierz DIN, JIS i ANSI
Tytanowe uszczelnienia wałów
Stal odporna na korozję
Płyta podstawy, kołnierze i pod- stawa silnika ze stali nierdzewnej
CRI/CRN PJE
Sprzęgło Victaulic
Uszczelnienia wałówEN12756
Wydane oświadczenie
Certyfikaty
do pomp i wykonań materiałowych
Kołnierz CRI/ CRN
Kołnierz DIN, JIS i ANSI
Opcje przyłączy
Państwa pompa zostanie wyposażona w dokładnie takie przyłącze, które jest potrzebne. Spełniamy wszystkie normy i mamy specjalne warianty przyłączy zapewniających maksymalną kompaktowość, wysokie ciśnienie cieczy, itp.
1038
www.brammer.biz
Technika procesowa


































































































   1048   1049   1050   1051   1052