Page 1053 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1053

Pompy
ZALETY W SKRÓCIE Sprawność energetyczna
All Grundfos end-suction pumps can be equipped with motors that carry the Grundfos Blueflux® label, representing the very best from Grundfos within energy- efficient motor technology.
Niezawodność
Dzięki kompleksowej wiedzy na temat pomp i starannie dobranym materiałom typoszereg pomp z wlotem osiowym firmy Grundfos jest znany ze swojej niezawodności.
Kompletny typoszereg
Typoszereg obejmuje pompy z wlotem osiowym ze sprzęgłem krótkim i długim w wykonaniu z żeliwa i stali nierdzewnej.
Elastyczność
Pompy Grundfos z wlotem osiowym mogą być konfigurowane i optymalizowane do bezawaryjnej pracy w jakiejkolwiek aplikacji.
Uciążliwe środowisko
Pompy Grundfos z wlotem osiowym poradzą sobie nawet z najbardziej kłopotliwymi cieczami i środowiskiem pracy. To niezawodne i sprawne pompy, którym można zaufać.
Globalny zasięg
Jako rzeczywiście globalny dostawca, Grundfos zapewnia dostawę, serwis i pierwsze uruchomienie na wszystkich kontynentach, i zawsze w lokalnym języku.
Dostępne kołnierze 10 i 16 bar - kołnierze do dyspozycji = wg EN733 i ISO2858
Pompy monoblokowe
= bez konieczności osiowania
Pierścień uszczelniający pomiędzy korpusem pompy, a obudową
= bez ryzyka przecieku
Zoptymalizowana hydraulika pomp
= zgodność z dyrektywą EuP 2009/125/ES [MEI]
10
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej/z krótkim wałkiem = lepsza odporność na korozję
Podstawa silnika - jako część dostawy
= prostszy montażi (silniki powyżej 7,5 kW)
Technologia silników Grundfos BlueFlux®
= silniki o wysokiej sprawności IE4 albo MGE
www.brammer.biz
1041
Technika procesowa


































































































   1051   1052   1053   1054   1055