Page 1051 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1051

Pompy
runki pracy. Oznacza to, że nie trzeba konstruować całkowicie nowego modelu pompy by obsługiwać takie aplikacje – koncepcja modułowej konstrukcji typoszeregów pomp CR sprawia, że możliwe jest stworzenie specjalistycznej pompy do każdego indywidu- alnego zastosowania poprzez wybór odpowiedniego modułu z szerokiego zakresu wykonań specjalnych. Wszystkie dostępne moduły zostały przetestowane, dopuszczone, udokumentowane i zbadane tak, jak każda standardowa pompa Grundfos
Jednostka grze- wcza silnika
Jednostka przeciwkonden- sacyjna
Chłodzenie powietrzem
Ciecz do +180 °C
Niska temperatura
Temperatura cieczy do -40 °C
Przyłącze clamp CRI/CRN
Kompaktowe przyłącze zacis- kowe
Wtyczka Harting
Przemysłowa wtyczka podłączeniowa
MAGdrive
Sprzęgło mag- netyczne
Alternatywny kolor
Indywidualne malowanie
Kołnierz owalny CRI/CRN
Gwint wewnętrzny (BSP)
Zatwierdzono zgodnie z CSA/ UL
Dopuszczone do stosowania w Kanadzie/USA
Podwójne - back-to-back
Podwójne uszc- zelnienie wału
Kołnierz łożyskowy
W przypadku wysokiego ciśnienia wlotowego
TriClamp CRN
Przemysł farma- ceutyczny/ spożywczy
Ochrona
Czujnik PTC albo wyłącznik ter- miczny
Generator
Uszczelnienie back-to-back z cieczą barierową
Części gumowe
Różne materiały gumowe (tuleja uszczelniająca)
Złączka CRI/ CRN
Gwint zewnętrzny (+GF+)
Ponad- albo podwymiarowy
Alternatywna lepkość albo gęstość
Ciecz rozdzielająca, pompa dozująca
Uszczelnienie back-to-back z cieczą barierową
Obniżone NPSH
Słabe warunki po stronie ssawnej
CRT PJE
W pełni ty- tanowe złącze Victaulic
Napięcie
Specjalne napięcie
Podwójne, tandem
Uszczelnienie z płukaniem (Quench)
Czujnik LiqTec
Zabezpieczenie przed suchobiegi- em/przegrzaniem silnika
ndywidualne przyłącze
Rozwiązanie wyspecy- fikowane przez klienta
Stopień ochrony
Inny stopień IP
MGE/MLE
Silnik ze zinte- growanym VFD
Łożyska
Różne opcje łożysk
Przekładnia pasowa
Do napędu bez zasilania elek- trycznego, na przykład silni- kiem Diesla
CR-H
Wymienna pod- stawa pompy ANSI
Łożysko - materiały
Różne materiały na łożyska pompy
Obróbka powierzchni
Polerowanie elektrolityczne, czyszczenie lub wykonanie bez silikonu
10
www.brammer.biz
1039
Technika procesowa


































































































   1049   1050   1051   1052   1053