Page 1049 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1049

Pompy
PRZEZNACZENIE
Segmenty rynkowe:
Przemysł artykułów spożywczych i napojów, przemysł farmaceutyczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł wydobywczy, przemysł chemiczny, metalurgiczny i obróbki metali, przemysł papierniczy, przemysł petrochemiczny i gazowy, energetyka, chłodnictwo, elektronika/ mikroelektronika i inne..
*(PA: aplikacje procesowe)
System wytwarzania roztworów o ustawianych stężeniach z materiałów sypkich
Conex DIA-G/DIS-G
System ostrzegania przed gazem do instalacji dozowania gazu w magazynie
Conex DIA/DIS/DIP
Uniwersalny wzmacniacz pomiarów i sterownik
Grundfos Remote Management
GRUNDFOS
GO REMOTE
Aplikacja zdalnego sterowania do Apple i Android
CUE
Przetwornica częstotliwości do pomp trójfazowych
MP 204, CU 300, CU 301
Jednostki sterowania i kontroli
CONTROL MPC
Jednostki sterowania i kontroli
CR MONITOR
Kontrola sprawności pompy, kawitacji i wydajności
CIM/CIU
Interfejs komunikacji Fieldbusmunication interfaces
DPI
Przetwornik różnicy ciśnień dla mediów w przemyśle
WYRÓB
SE&SL-S-tube
Ciężkie pompy zatapialne
Polydos
DANE TECHNICZNE
Przepływ: maks. 1 080 m3/h Wysokość podnoszenia: maks. 70 m Wolny przelot: 50 mm do 160 mm Zakres pH: 0 do 14 pH
Średnica wylotu: DN 65 do DN 300
Kompletna instalacja pod klucz
Wydajność przygotowania: maks. 11 000 l/h Lepkość przygotowanego roztworu: maks. 2 500 mPa/s.
Monitoruje dopuszczalne stężenie gazów w powietrzu: chloru, dwutlenku chloru, ozonu, amoniaku i kwasu chlorowodorowego
Parametry pomiarów: chlor, dwutlenek chlo- ru, ozon, pH, ORP (Redox), nadtlenek, kwas nadoctowy, fluorek sodu, przewodność
Grundfos Remote Management jest inter- netowym systemem telemetrycznym do zdalnego sterowania instalacji pompowej
Komunikacja z pompą: IR i radio
Dopasowanie osiągów pompy do zapotrze- bowania, co daje oszczędność energii
Technika procesowa
Ochrona przed pracą na sucho i zbyt wysoką temperaturą silnika
Ciągły monitoring zużycia energii przez pompę
Sterowanie do sześciu identycznych pomp pracujących równolegle • Można podłączyć silniki od 0,37 do 75 kW (na zamówienie do 315 kW) • Stopień ochrony: IP54
Obsługiwane pompy CR, CRI, CRN, CRN MAGdrive
Zakres mocy silnika: 1,1 do 75 kW Stopień ochrony: IP54
Umożliwia podłączenie wyrobów elektronic- znych Grundfos do standardowej sieci ko- munikacyjnej Fieldbus
Zakres ciśnienia: 0 do 10 bar Zasilanie: 12 do 30 VDC
Sygnał wyjściowy: 4 do 20 mA Temperatura pracy: -10 °C do +70 °C Technika pomiarowa: MEMS
10
* Dodawanie/usuwanie zawartości: Odwrócona osmoza, filtracja (membranowa i inna), wymiana jonowa, itp.
www.brammer.biz
1037
KONTROLA/POMIARY/CZUJNIKI
URZĄDZENIE DOZUJĄCE
ŚCIEKI
Zasilanie kotłów
Podnoszenie ciśnienia Ogrzewanie
Chłodzenie i zamrażanie
Mycie i czyszczenie (łącznie z CIP) PA w przemyśle spożywczych
PA w przemyśle napojów
PA w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Odparowywanie
Dozowanie substancji chemicznych Koagulacja/flokulacja Dodawanie/usuwanie zawartości* Dezynfekcja
Instalacje wodociągowe Zaopatrzenie w wodę Oczyszczanie ścieków
Inne


































































































   1047   1048   1049   1050   1051