Page 1048 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1048
Pompy
PRZEZNACZENIE
Segmenty rynkowe:
Przemysł artykułów spożywczych i napojów, przemysł farmaceutyczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł wydobywczy, przemysł chemiczny, metalurgiczny i obróbki metali, przemysł papierniczy, przemysł petrochemiczny i gazowy, energetyka, chłodnictwo, elektronika/
mikroelektronika i inne.
*(PA: aplikacje procesowe)
WYRÓB DANE TECHNICZNE
10
SP
Pompa głębinowa (dostępne wyko- nania AISI 316, AISI 904)
Oxiperm OCD/OCC/OCG
System przygotowania dwutlenku chloru
Selcoperm
Elektrolityczny system chlorow- ania
Vaccuperm
VGB/VGA/VGS
System dozowania gazowego chloru
HydroProtect
Kompaktowy zestaw podnoszenia ciśnienia/ system dezynfekcji dwutlenku chloru
Contra
Jednostopniowa i wielostopniowa pompa higieniczna z wlotem osio- wym
Durietta
Jednostopniowa i wielostopniowa pompa higieniczna z wlotem osio- wym
Euro-HYGIA
Jednostopniowa pompa higienic- zna z wlotem osiowym
F&B-HYGIA
Jednostopniowa pompa higienic- zna z wlotem osiowym
NOVAlobe
Rotacyjna pompa krzywkowa
SIPLA
Jednostopniowa, bocznokanałowa higieniczna pompa samozasysająca
MAXA, MAXANA
Pompy procesowe z wyjściem osio- wym
Przepływ: maks. 470 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 670 m Temperatura cieczy: 0 °C do +60 °C Głębokość montażowa: maks. 600 m
Wydajność: 5 g/h do 10 000 g/h
Metody: Chloryn/kwas albo chloryn/chlor gazowy
Elektrolityczna produkcja chloru
(chlorynu sodu) bezpośrednio na miejscu. Wydajność: 125 g/h - 2 000 g/h (większe wydajności są do dyspozy- cji na zamówienie). Potrzebna jest tylko woda, sól kuchenna i energia elektryczna.
Vaccuperm: niezawodna, w pełni próżniowa metoda z gazowym chlorem
Wydajność: do 200 kg/h
Przepływ objętościowy: do 50 m3/h Wydajność dwutlenku chloru: do 10 g/h Ciśnienie: do 10 bar
Przepływ: maks. 55 m3/h
Wysokość podnoszenia, maks. 160 m Temperatura pracy: +95 °C
(+150 °C na zamówienie)
Ciśnienie robocze: maks. 25 bar
Przepływ: maks. 6 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 75 m Temperatura pracy: +90 °C Ciśnienie robocze: maks. 8 bar
Przepływ: maks. 110 m3/h Wysokość podnoszenia: maks. 75 m Temperatura pracy: +95 °C
(+150 °C na zamówienie)
Ciśnienie robocze: maks. 25 bar
Przepływ: maks. 110 m3/h Wysokość podnoszenia: maks. 73 m Temperatura pracy: +95 °C Ciśnienie robocze: maks. 16 bar
Pojemność skokowa: 0,06 - 1,29 l/ot. Maks. ciśnienie różnicowe: 16 bar Lepkość: maks. 1 000 000 cP Temperatura pracy: +95 °C Ciśnienie robocze: do 16 bar
FPrzepływ: maks. 85 m3/h
Wysokość podnoszenia: maks. 54 m Temperatura pracy: +95 °C (+140 °C SIP) Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
Przepływ: maks. 820 m3/h Wysokość podnoszenia: maks. 97 m Temperatura pracy: +95 °C
(+150 °C na zamówienie)
Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
* Dodawanie/usuwanie zawartości: Odwrócona osmoza, filtracja (membranowa i inna), wymiana jonowa, itp.
1036
www.brammer.biz
Technika procesowa
POMPY HIGIENICZNE
DEZYNFEKCJA
ZAOPATRZENIE W WODĘ ZE STUDNI
Zasilanie kotłów
Podnoszenie ciśnienia Ogrzewanie
Chłodzenie i zamrażanie
Mycie i czyszczenie (łącznie z CIP) PA w przemyśle spożywczych
PA w przemyśle napojów
PA w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Odparowywanie
Dozowanie substancji chemicznych Koagulacja/flokulacja Dodawanie/usuwanie zawartości* Dezynfekcja
Instalacje wodociągowe Zaopatrzenie w wodę Oczyszczanie ścieków
Inne