Page 1047 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1047

Pompy
PRZEZNACZENIE
Segmenty rynkowe:
Przemysł artykułów spożywczych i napojów, przemysł farmaceutyczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł wydobywczy, przemysł chemiczny, metalurgiczny i obróbki metali, przemysł papierniczy, przemysł petrochemiczny i gazowy, energetyka, chłodnictwo, elektronika/mikroelektronika i inne.
*(PA: aplikacje procesowe)
Jednostopniowe pompy znormalizowane zgodne z EN 733, ISO 2858 i ISO 5199 (Duplex, AISI 316)
HS
Pompa pozioma z korpusem dzielonym
MTR/MTH/SPK
Zanurzeniowa wielostopniowa pompa odśrodkowa
MTA/MTS
Jednostopniowa pompa do cieczy chłodzącej
MTB
Jednostopniowa pompa odśrodkowa z wlotem osiowym i z wirnikiem półotwartym
RC
Pompa obiegowa do cieczy chłodniczych
PODNOSZENIE CIŚNIENIA
Zestawy podnoszenia ciśnienia
DDA
Cyfrowa membranowa pompa dozująca
DDC
Cyfrowa membranowa pompa dozująca
DDE
Cyfrowa membranowa pompa dozująca
DME/DDI
Cyfrowa pompa dozująca Digital DosingTM
DMX
Mechaniczna pompa dozująca z zewnętrznym silnikiem elektrycznym
WYRÓB
NK(E), NKG(E)
DANE TECHNICZNE
Przepływ: maks. 1 170 m3/h Wysokość podnoszenia, maks. 160 m Temperatura cieczy: -25 °C do +140 °C Ciśnienie robocze: maks. 25 bar
Przepływ: 2 500 m3/h
Wysokość podnoszenia: 148 m Temperatura cieczy: 0 °C do +100 °C Ciśnienie robocze: maks. 16 bar
Przepływ, Q: maks. 85 m3/h
Wysokość podnoszenia, H: maks. 238 m Temperatura cieczy: -20 °C do 90 °C Ciśnienie robocze: maks. 25 bar
Przepływ: 850 l/min
Wysokość podnoszenia: 120 bar Temperatura cieczy: 0 °C do +80 °C Ciśnienie robocze: maks. 130 bar
Przepływ: 90 m3/h
Wysokość podnoszenia, H: maks. 47 m Temperatura cieczy: -10 °C do +90 °C Ciśnienie robocze: maks. 16 bar
Przepływ, Q: maks. 8,8 m3/h Wysokość podnoszenia, H: maks. 55 m Temperatura cieczy: -55 °C do 40 °C Ciśnienie robocze: maks. 52 bar Chłodziwa: R744 (CO2), R717 (NH3), HFC
Przepływ, Q: maks. 2 000 m3/h Wysokość podnoszenia, H: maks. 160 m Temperatura cieczy: -25 °C do +140 °C Ciśnienie robocze: maks. 16 bar
Technika procesowa
Wydajność, Q: maks. 30 l/h
Ciśnienie robocze, p: maks. 16 bar Współczynnik ograniczenia: 1:3000 albo 1:1000
Temperatura cieczy: maks. +45 °C
Wydajność, Q: maks. 15 l/h Ciśnienie, p: maks. 10 bar Współczynnik ograniczenia: 1:1000 Temperatura cieczy: maks. +45 °C
Wydajność, Q: maks. 15 l/h Ciśnienie, p: maks. 10 bar Współczynnik ograniczenia: 1:1000 Temperatura cieczy: maks. +45 °C
Wydajność (Q): maks. 940 l/h Ciśnienie, p: maks. 18 bar Temperatura cieczy: maks. +50 °C
Wydajność (Q): maks. 4 000 l/h
(Pompa z dwiema głowicami: 2 x 2000 l/h) Ciśnienie, p: maks. 10 bar
Temperatura cieczy: maks. +50 °C
10
* Dodawanie/usuwanie zawartości: Odwrócona osmoza, filtracja (membranowa i inna), wymiana jonowa, itp.
www.brammer.biz
1035
CHEMICAL TREATMENT AND WATER CONDITIONING
PODNOSZENIE CIŚNIENIA I TRANSPORT CIECZY
Zasilanie kotłów
Podnoszenie ciśnienia Ogrzewanie
Chłodzenie i zamrażanie
Mycie i czyszczenie (łącznie z CIP) PA w przemyśle spożywczych
PA w przemyśle napojów
PA w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Odparowywanie
Dozowanie substancji chemicznych Koagulacja/flokulacja Dodawanie/usuwanie zawartości* Dezynfekcja
Instalacje wodociągowe Zaopatrzenie w wodę Oczyszczanie ścieków
Inne


































































































   1045   1046   1047   1048   1049