Page 1046 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1046

Pompy
PRZEZNACZENIE
Segmenty rynkowe:
Przemysł artykułów spożywczych i napojów, przemysł farmaceutyczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł wydobywczy, przemysł chemiczny, metalurgiczny i obróbki metali, przemysł papierniczy, przemysł petrochemiczny i gazowy, energetyka, chłodnictwo, elektronika/mikroelektronika i inne.
*(PA: aplikacje procesowe)
WYRÓB
DANE TECHNICZNE
Przepływ, Q: maks. 260 m3/h Wysokość podnoszenia, H: maks. 430 m Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C Ciśnienie robocze: maks. 80 bar
Przepływ: maks. 120 m3/h Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C Ciśnienie robocze: maks. 82,7 bar
Przepływ: maks. 300 m3/h Ciśnienie tłoczne maks. 1 - 9 bar Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C Ciśnienie robocze: maks. 82,7 bar
BMS X produkcja: 1 500 m3/dobę BMS T produkcja: 1 000 m3/dobę
Przepływ, Q: maks. 10,2 m3/h Wysokość podnoszenia, H: maks. 80 m Temperatura cieczy: 3 °C do +50 °C Ciśnienie robocze: maks. 80 bar
Przepływ: 0 - 25 m3/h
Wysokość podnoszenia: 10 bar Temperatura cieczy: -30 °C do +120 °C Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
Przepływ, Q: maks. 180 m3/h
Wysokość podnoszenia, H: maks. 330 m Temperatura cieczy: -40 °C do +180 °C Ciśnienie robocze: maks. 33 bar
Przepływ, Q: maks. 180 m3/h
Wysokość podnoszenia, H: maks. 250 m Temperatura cieczy: -40 °C do +180 °C Ciśnienie robocze: maks. 33 bar
Przepływ, Q: maks. 26 m3/h
Wysokość podnoszenia, H: maks. 240 m Temperatura cieczy: -20 °C do +120 °C Ciśnienie robocze: maks. 25 bar
Przepływ: 180 m3/h
Wysokość podnoszenia: 490 m Temperatura cieczy: -40 °C do +180 °C Ciśnienie robocze: 50 bar
Przepływ: 180 m3/h
Wysokość podnoszenia: 480 m Temperatura cieczy: -30 °C do +120 °C Ciśnienie robocze: 50 bar
Przepływ, maks. 1 000 m3/h Wysokość podnoszenia, maks. 160 m Temperatura cieczy: -25 °C do +140 °C Ciśnienie robocze: maks. 25 bar
BM
10
pompa odśrodkowa, montaż w linii
BMS hs
pompa wspomagająca
BMS hp
Moduł ciśnieniowy
BMS X/BMS T
Moduł ciśnieniowy
BMP
pompa osiowo-tłokowa
CM
Pozioma wielostopniowa pompa odśrodkowap
CR
Pionowa wielostopniowa pompa odśrodkowa
CRE
Wielostopniowe pompy odśrodkowe – sterowane elektronicznie
CRT
Pionowa wielostopniowa pompa odśrodkowa z tytanu
CRN
Pionowa wielostopniowa pompa odśrodkowa
Wysokociśnieniowa CR
Pionowa wielostopniowa pompa odśrodkowa
NB(E), NBG(E)
Jednostopniowe pompy monoblokowe – sterowane elektronicznie (dostępne wykonania Duplex, AISI 316)
* Dodawanie/usuwanie zawartości: Odwrócona osmoza, filtracja (membranowa i inna), wymiana jonowa, itp.
1034
www.brammer.biz
Technika procesowa
PODNOSZENIE CIŚNIENIA I TRANSPORT CIECZY
Zasilanie kotłów
Podnoszenie ciśnienia Ogrzewanie
Chłodzenie i zamrażanie
Mycie i czyszczenie (łącznie z CIP) PA w przemyśle spożywczych
PA w przemyśle napojów
PA w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Odparowywanie
Dozowanie substancji chemicznych Koagulacja/flokulacja Dodawanie/usuwanie zawartości* Dezynfekcja
Instalacje wodociągowe Zaopatrzenie w wodę
Oczyszczanie ścieków
Inne


































































































   1044   1045   1046   1047   1048