Page 1020 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1020
Węże przemysłowe
BARDUC® PVC 381
wąż ssący-przesyłowy; superciężki, gładki wewnątrz i na zewnątrz, odporny na podciśnienie Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemy dozujące, prasy do tabletek ; Przemysł tworzyw sztucznych, przesył granulatów oraz proszków: urządzenia do przesyłu granulatów, transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemu dozujące, napełnianie worków typu big-bag, opróżnianie worków typu big-bag, szatkownice i niszczarki, młyny, ekstrudery, wtryskarki; Rolnictwo: nawadnianie, nawozy, środki owadobójcze ; Przemysł budowlany: obniżenie wód gruntowych; Przemysł budowlany: frezarki nawierzchni ulic ; Przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: instalacje sanitarne, przewody do wody ; Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy ; Fabryki papieru, przemysł papierniczy: ścieki, powietrze zużyte ; Podnośniki podciśnieniowe, urządzenia do podnoszenia podciśnieniowego: podciśnieniowy przewód doprowadzający Właściwości : bardzo wysoka odporność na ciśnienie, podciśnienie i ciśnienie szczytowe; ścianki przystosowane do kontaktu z żywnością wg dyrektywy WE 2002/72/
WE łącznie z dyrektywą zmieniającą 975/2009/WE; ścianki przystosowane do kontaktu z żywnością wg dyrektywy WE 2002/72/WE łącznie z dyrektywą zmieniającą 975/2009/WE oraz rozporządzeniem 10/2011; dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; bez ftalanów; bardzo wytrzymały; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -20°C do 70°C; krótkotrwale do 80°C
Kod Zamówienia
C3502516
C1131369
C1128048
C3502494
C3502487
C3502486
C3502485
C1133808
C3502475
C1133950
C1123827
C1131370
C3502451
C2944672
C3502437
C3502428
C2942988
C3502419
C2944606
C3502403
C3501787
C3501783
C3501773
C3501764
C2944608
C3502521
Numer Części
381-0010-0000
381-0012-0000
381-0013-0000
381-0014-0000
381-0016-0000
381-0018-0000
381-0019-0000
381-0020-0000
381-0022-0000
381-0025-0000
381-0030-0000
381-0032-0000
381-0035-0000
381-0038-0000
381-0040-0000
381-0042-0000
381-0045-0000
381-0048-0000
381-0050-0000
381-0060-0000
381-0065-0000
381-0070-0000
381-0076-0000
381-0080-0000
381-0090-0000
381-0102-0000
Średnica wewnętrzna węża
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
102 mm
Średnica zewnętrzna węża
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38 mm
41 mm
44 mm
47 mm
50 mm
52 mm
55 mm
58 mm
60 mm
72 mm
77 mm
83 mm
90 mm
94 mm
104 mm
116 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3
2,4
Minimalny promień gięcia
25 mm
30 mm
31,5 mm
33 mm
37 mm
39 mm
40,5 mm
45 mm
49 mm
72,5 mm
75 mm
79 mm
82,5 mm
91 mm
100 mm
104 mm
117,5 mm
126 mm
135 mm
170 mm
227,5 mm
245 mm
262 mm
275 mm
315 mm
413 mm
Ciężar na Mtr
0,15 kg
0,18 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,29 kg
0,32 kg
0,35 kg
0,38 kg
0,5 kg
0,59 kg
0,65 kg
0,7 kg
0,8 kg
0,87 kg
0,97 kg
1,1 kg
1,18 kg
1,24 kg
1,7 kg
1,86 kg
2 kg
2,2 kg
2,35 kg
2,9 kg
3,35 kg
maksymalny próżnia (bar)
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Cena za szt. €
2,10
2,14
2,60
2,62
3,04
3,60
4,17
3,89
4,55
5,50
6,27
7,13
7,60
9,15
9,08
9,80
12,13
12,13
12,10
17,77
20,23
21,35
23,45
25,62
30,70
32,08
10
NORPLAST® PVC 384 AS
wąż wyciągowo-przesyłowy; Ciężki, gładki wewnątrz, ok. 109 Ω Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemy dozujące, prasy
do tabletek ; Przemysł tworzyw sztucznych, przesył granulatów oraz proszków: urządzenia do przesyłu granulatów, transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemu dozujące, napełnianie worków typu big-bag, opróżnianie worków typu big-bag, szatkownice i niszczarki, młyny, ekstrudery, wtryskarki; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące ; Systemy ogrzewania z wykorzystaniem granulatu drzewnego typu pellets: przesył granulatu drzewnego Właściwości : podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie; dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; bez ftalanów Zakres temperatur: -5°C do 70°C; krótkotrwale do 80°C
Kod Zamówienia
C3502478 C3502470 C3502463 C3502455 C1132950 C3502440 C3502432 C3502423 C3502413 C3501800 C3501791 C3501778 C3501768 C3007524 C3501752 C1187216 C3502513 C3502507 C1187222 C3502492
Numer Części
384-0020-0000 384-0025-0000 384-0030-0000 384-0032-0000 384-0035-0000 384-0038-0000 384-0040-0000 384-0045-0000 384-0050-0000 384-0060-0000 384-0063-0000 384-0070-0000 384-0076-0000 384-0080-0000 384-0090-0000 384-0100-0000 384-0110-0000 384-0120-0000 384-0125-0000 384-0150-0000
Średnica wewnętrzna węża
20 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 63 mm 70 mm 76 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 125 mm 150 mm
Średnica zewnętrzna węża
26 mm 31 mm 36 mm 39 mm 42 mm 45 mm 48 mm 53 mm 59 mm 69 mm 72 mm 80 mm 86 mm 91 mm 102 mm 112 mm 123 mm 133 mm 138 mm 163 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3
Minimalny promień gięcia
105,8 mm 128,8 mm 151,8 mm 163,3 mm 177,1 mm 190,9 mm 202,4 mm 225,4 mm 250,7 mm 296,7 mm 310,5 mm 345 mm 349,6 mm 393,3 mm 441,6 mm 487,6 mm 535,9 mm 581,9 mm 604,9 mm 719,9 mm
Ciężar na Mtr
0,25 kg 0,3 kg 0,36 kg 0,39 kg 0,44 kg 0,52 kg 0,55 kg 0,67 kg 0,8 kg 0,97 kg 1,04 kg 1,2 kg 1,38 kg 1,55 kg 1,85 kg 2,2 kg 2,55 kg 2,8 kg 3 kg 4,3 kg
maksymalny próżnia (bar)
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,55 0,5
Cena za szt. €
2,52 2,96 3,50 3,67 4,00 4,95 5,20 5,93 6,65 8,39 9,08
10,22 11,77 13,27 15,78 18,47 21,45 23,52 25,12 35,99
1008
www.brammer.biz
Technika procesowa
51559 51557