Page 1021 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1021

Węże przemysłowe
NORPLAST® PVC-CU 384 AS
wąż wyciągowo-przesyłowy; Ciężki, gładki wewnątrz, ok. 109 Ω, skrętka uziemienia Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemy dozujące, prasy do tabletek ; Przemysł tworzyw sztucznych, przesył granulatów oraz proszków: urządzenia do przesyłu granulatów, transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemu dozujące, napełnianie worków typu big-bag, opróżnianie worków typu big-bag, szatkownice i niszczarki, młyny, ekstrudery, wtryskarki; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące ; Systemy ogrzewania z wykorzystaniem granulatu drzewnego typu pellets: przesył granulatu drzewnego Właściwości : podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie; dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; bez ftalanów; skrętka uziemienia Zakres temperatur: -5°C do 70°C; krótkotrwale do 80°C
Kod Zamówienia
C3502476
C3502467
C3502460
C3502452
C3502446
C3502438
C3502429
C3502420
C3502410
C3501797
C3501784
C3501775
C3501765
C3501757
C3501749
C3502522
C3502510
C3502504
C3502502
C3502491
Numer Części
384-0020-2878
384-0025-2878
384-0030-2878
384-0032-2878
384-0035-2878
384-0038-2878
384-0040-2878
384-0045-2878
384-0050-2878
384-0060-2878
384-0065-2878
384-0070-2878
384-0076-2878
384-0080-2878
384-0090-2878
384-0100-2878
384-0110-2878
384-0120-2878
384-0125-2878
384-0150-2878
Średnica wewnętrzna węża
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Średnica zewnętrzna węża
26 mm
31 mm
36 mm
39 mm
42 mm
45 mm
48 mm
53 mm
59 mm
69 mm
75 mm
80 mm
86 mm
91 mm
102 mm
112 mm
123 mm
133 mm
138 mm
163 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
Minimalny promień gięcia
100 mm
117,5 mm
135 mm
139 mm
152,5 mm
161 mm
175 mm
192,5 mm
210 mm
245 mm
267,5 mm
285 mm
302 mm
325 mm
375 mm
420 mm
465 mm
590 mm
617,5 mm
705 mm
Ciężar na Mtr
0,26 kg
0,31 kg
0,37 kg
0,4 kg
0,45 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,69 kg
0,82 kg
0,99 kg
1,09 kg
1,22 kg
1,4 kg
1,57 kg
1,87 kg
2,22 kg
2,57 kg
2,82 kg
3,02 kg
4,33 kg
maksymalny próżnia (bar)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,55
Cena za szt. €
4,97
5,99
7,10
7,55
8,32
9,60
10,46
12,19
14,63
17,61
20,15
21,33
24,45
27,28
32,57
37,54
44,42
48,77
52,22
74,86
0,5
NORPLAST PVC® 389 SUPERELASTIC
wąż ssący-przesyłowy; superciężki, gł. wewn., ekstremalnie elast. w niskich temp. Zastosowania: Pojazdy ssące: czyszczenie kanalizacji, czyszczenie szamb ; Pojazdy ssące: pojazdy ssące do mediów suchych, czyszczenie przemysłowe, czyszczenie urządzeń w elektrowniach ; Samoloty, porty lotnicze, pojazdy szynowe, pociąg, pociągi, koleje, łodzie, statki, jachty: usuwanie nieczystości z toalet ; Rolnictwo: nawadnianie, nawozy, środki owadobójcze ; Rolnictwo: rozlewanie gnojownicy, siewnik nawozowy, rozstrząsacz obornika, przyczepa-beczkowóz Właściwości : bardzo wysoka odporność na ciśnienie, podciśnienie i ciśnienie szczytowe; ochrona przed szorowaniem dzięki zewnętrznej specjalnej powierzchni ślizgowej (chroniącej posadzki, przedłużającej okres żywotności, korzystnej dla użytkownika); dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna Zakres temperatur: -40°C do 60°C
Kod Zamówienia
C3502468
C3502461
C3502453
C3502447
C3526996
C3502406
C3501789
C3501776
C3501766
C3501758
C3502517
C3502511
C3502505
C3502488
Numer Części
389-0025-0000
389-0030-0000
389-0032-0000
389-0035-0000
389-0038-0000
389-0051-0000
389-0063-0000
389-0070-0000
389-0076-0000
389-0080-0000
389-0102-0000
389-0110-0000
389-0120-0000
389-0152-0000
Średnica wewnętrzna węża
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
51 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
102 mm
110 mm
120 mm
152 mm
Średnica zewnętrzna węża
33 mm
38 mm
40 mm
44 mm
47 mm
61 mm
74 mm
81 mm
87 mm
93 mm
116 mm
124 mm
135 mm
170 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
4
3,5
3,5
3,2
3
2,4
2,1
2
1,9
1,8
1,5
1,4
1,25
1
Minimalny promień gięcia
72,5 mm
90 mm
94 mm
102,5 mm
111 mm
144,5 mm
188,5 mm
195 mm
222 mm
235 mm
294 mm
325 mm
350 mm
449 mm
Ciężar na Mtr
0,41 kg
0,55 kg
0,6 kg
0,63 kg
0,7 kg
1 kg
1,39 kg
1,6 kg
1,7 kg
1,85 kg
2,7 kg
3 kg
3,35 kg
5 kg
maksymalny próżnia (bar)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
Cena za szt. €
5,41
6,44
6,77
7,47
8,74
13,54
16,90
19,20
22,03
24,70
34,62
40,12
44,06
67,64
10
www.brammer.biz
1009
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
51564 51561


































































































   1019   1020   1021   1022   1023