Page 1019 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1019

Węże przemysłowe
NORFLEX® PUR 401 MHF
wąż ciśnieniowy, odporny na ścieranie; wąż bez wzmocnienia, gładki wewnątrz i na zewnątrz Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny (wymogi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA, dyrektywa UE): artykuły spożywcze, farmaceutyki; Przemysł artykułów spożywczych: suche, uwodnione oraz kwaśne środki spożywcze (ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze), alkohol < 20%, środki spożywcze zawierające tłuszcz, mleko i produkty mleczne, suche środki spożywcze z tłuszczami na powierzchni ; Pudrowanie, systemy z pudrem do powlekania druków: np. w przemyśle drukarskim ; Wąż pneumatyczny ;
Wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody ; Węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów
; pneumatyczne wałki dociskowe: okrągłe węże ekspansyjne (rozprężne), płaski wąż ekspansyjny (rozprężny) / wąż płaski Właściwości : odporny na przejeżdżanie i deptanie; bardzo odporny na ścieranie; Poliuretan dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi wg: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, wytyczna unijna 2002/72/EG wraz ze zmianami 975/2009 i rozporządzeniem nr 10⁄2011; bezwonny i bezsmakowy; odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia; odporny na ciśnienie; bardzo wytrzymały Zakres temperatur: -40°C do 90°C; krótkotrwale do 125°C
Kod Zamówienia
C3476092
C3475950
C3476242
C1128102
C3476391
C3476390
C3476454
C3476453
C3476513
C3476552
C3476553
C3476551
C3476580
C3475653
C3475698
C3475766
C3475792
C3475947
Numer Części
401-9020-0000
401-9025-0000
401-9030-0000
401-9040-0000
401-9050-0000
401-9050-2182
401-9060-0000
401-9060-2182
401-9070-0000
401-9080-0000
401-9080-2172
401-9080-2182
401-9090-0000
401-9100-0000
401-9110-0000
401-9120-0000
401-9130-0000
401-9190-0000
Średnica wewnętrzna węża
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Średnica zewnętrzna węża
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Długość węża
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
Grubość ściany
1mm
0,75 mm
1mm
1mm
1mm
1,5 mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
2,5 mm
2mm
2,5 mm
3mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
20
13
15
13
10
12
12
10
10
8
6
8
8
11
10
8
8
8
Minimalny promień gięcia
Ciężar na Mtr
0,011 kg
0,009 kg
0,015 kg
0,018 kg
0,022 kg
0,036 kg
0,026 kg
0,041 kg
0,046 kg
0,073 kg
0,033 kg
0,052 kg
0,057 kg
0,08 kg
0,123 kg
0,102 kg
0,141 kg
0,241 kg
Cena za szt. €
0,58
0,50
0,79
0,95
1,45
1,61
1,45
2,40
2,40
3,68
2,40
2,82
3,44
5,84
7,06
6,25
8,32
21,69
19 mm
18,8 mm
18,5 mm
28 mm
27,5 mm
32,5 mm
32 mm
37 mm
36,5 mm
46 mm
31 mm
46 mm
45,5 mm
55 mm
54,5 mm
64 mm
78,5 mm
115,5 mm
NORPLAST® PVC 380 GREEN
wąż ssący-przesyłowy; średniociężki, gładki wewnątrz i na zewnątrz Zastosowania: Samoloty, porty lotnicze,
pociągi, koleje, łodzie, statki, jachty: usuwanie nieczystości z toalet ; Rolnictwo: nawadnianie, nawozy, środki
kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: instalacje sanitarne, przewody do wody Właściwości : dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; bez ftalanów Zakres temperatur: -5°C do 60°C
pojazdy szynowe, pociąg, owadobójcze ; Przyczepy
Kod Zamówienia
C3502483
C3502480
C3502472
C3502465
C3502456
C2150802
C3502442
C3502434
C3502425
C3502415
C3502404
C3502401
C3501793
C3501780
C3501770
C3501761
C3501754
C3502523
Numer Części
380-0019-0000
380-0020-0000
380-0025-0000
380-0030-0000
380-0032-0000
380-0035-0000
380-0038-0000
380-0040-0000
380-0045-0000
380-0050-0000
380-0055-0000
380-0060-0000
380-0063-0000
380-0070-0000
380-0076-0000
380-0080-0000
380-0090-0000
380-0100-0000
Średnica wewnętrzna węża
19 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Średnica zewnętrzna węża
24 mm
25 mm
30 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
46 mm
52 mm
58 mm
63 mm
68 mm
71 mm
78 mm
85 mm
89 mm
100 mm
111 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
Minimalny promień gięcia
98,9 mm
103,5 mm
126,5 mm
149,5 mm
161 mm
174,8 mm
188,6 mm
197,8 mm
223,1 mm
248,4 mm
271,4 mm
294,4 mm
308,2 mm
340,4 mm
370,3 mm
388,7 mm
437 mm
485,3 mm
Ciężar na Mtr
0,205 kg
0,21 kg
0,27 kg
0,33 kg
0,42 kg
0,44 kg
0,47 kg
0,51 kg
0,58 kg
0,7 kg
0,75 kg
0,85 kg
0,9 kg
1,05 kg
1,15 kg
1,35 kg
1,6 kg
1,9 kg
maksymalny próżnia (bar)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
Cena za szt. €
2,34
2,53
2,86
3,43
3,60
3,93
4,62
4,89
5,84
6,79
7,60
8,16
8,79
9,94
11,51
12,80
15,28
17,85
10
www.brammer.biz
1007
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
51556 51570


































































































   1017   1018   1019   1020   1021