Page 1022 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1022

Węże przemysłowe
NORPLAST® PUR 385 SE AS
wąż wyciągowo-przesyłowy odporny na ścieranie i antystatyczny ; PUR < 109 Ω, lekki, gładki wewnątrz Zastosowania: Samoloty, porty lotnicze, pojazdy szynowe, pociąg, pociągi, koleje, łodzie, statki, jachty: usuwanie nieczystości z toalet ; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące ; Maski spawalnicze: wąż powietrza do oddychania, wąż stosowany w układach do oddychania (specjalne wykonanie na zamówienie) ; Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie ; Obory i stajnie: transport paszy, urządzenia paszowe ; Przemysł budowlany: wdmuchiwarki materiałów izolacyjnych, wdmuchiwanie materiałów izolacyjnych ; Wyciąg pyłów drzewnych (DIN4102-B1): pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki ; Odciągi pyłu drzewnego (DIN4102-B1): piły do płyt, piły, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki obrzeży, szlifierki parkietowe; Przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach ; Obróbka powierzchniowa: odprowadzanie materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach do piaskowania np. przy stripperach (maszyn do obierania, łuszczarkach itd.), frezarkach do podłóg, szlifierkach ; Urządzenia rentgenowskie: węże do chrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie) ; Tomograf rezonansu magnetycznego: wąż do ochrony kabli, wąż przesyłu powietrza (specjalne wykonanie na zamówienie) ; Urządzenia medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż do ochrony kabli, wąż powietrza, wąż wyciągowy ; Pojazdy komunalne: zamiatarki, małe zamiarki, duże zamiatarki ; Pojazdy komunalne: urządzenia do koszenia trawy, kosiarki do trawy, kosiarki skarpowe, odkurzacze do liści / zbieracze liści ; Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg Właściwości : ścianka permanentnie antystatyczna ok. < 109 Ω; odporny na ścieranie; dobra odporność chemiczna ; bez ftalanów; trudno zapalny wg DIN 4102-B1 Zakres temperatur: -20°C do 70°C; krótkotrwale do 80°C
Kod Zamówienia
C3502482 C3502474 C3502466 C3502459 C3502450 C3502445 C3502436 C3502427 C3502418 C3175257 C3501795 C3501782 C3501763 C3501756 C3502525 C3502515 C3502509 C3502503 C3502498 C3502496 C3502493
Numer Części
385-0020-0000 385-0025-0000 385-0030-0000 385-0032-0000 385-0035-0000 385-0038-0000 385-0040-0000 385-0045-0000 385-0050-0000 385-0060-0000 385-0063-0000 385-0070-0000 385-0080-0000 385-0090-0000 385-0100-0000 385-0110-0000 385-0120-0000 385-0125-0000 385-0130-0000 385-0140-0000 385-0150-0000
Średnica wewnętrzna węża
20 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 63 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm
Średnica zewnętrzna węża
26 mm 31 mm 36 mm 38 mm 41 mm 45 mm 47 mm 52 mm 58 mm 68 mm 71 mm 79 mm 89 mm 100 mm 110 mm 121 mm 131 mm 136 mm 141 mm 152 mm 162 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
1
1 0,9 0,85 0,8 0,75 0,75 0,65 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,28 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,18
Minimalny promień gięcia
15 mm 17,5 mm 20 mm
19 mm 27,5 mm 31 mm
40 mm 42,5 mm 45 mm
50 mm 48,5 mm 60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
95 mm 100 mm 107,5 mm 105 mm 110 mm 125 mm
Ciężar na Mtr
0,1 kg 0,13 kg 0,14 kg 0,16 kg 0,17 kg 0,2 kg 0,21 kg 0,25 kg 0,29 kg 0,43 kg 0,46 kg 0,5 kg 0,59 kg 0,67 kg 0,75 kg 0,9 kg 1 kg 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,5 kg
maksymalny próżnia (bar)
0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,13 0,12 0,1 0,1 0,09 0,09 0,08
Cena za szt. €
3,12 3,94 3,88 4,68 4,79 5,70 5,34 6,72 7,99
11,90 12,13 13,35 15,78 17,52 19,68 23,69 26,31 28,86 31,36 34,32 40,36
AIRDUC® PVC 341
10
wąż wyciągowo-przesyłowy; lekki, wewnątrz gładki Zastosowania: Urzadzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej: stacjonarne, mobilne ; Odciągi galwanizacyjne ; Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich, wyciąg mgły z rozpylonych farb ; Obory i stajnie: wentylacja ; Węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę Właściwości : z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; bez ftalanów; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -20°C do 70°C; krótkotrwale do 80°C
Kod Zamówienia
C3475989
C1130939
C3476123
C3476173
C3476206
C3476233
C1124755
C3476291
C3476317
C1137443
C3526993
C3476417
C3476450
C3476478
C3476498
C1127802
C3476574
C3526989
C3475650
C3475674
C3475694
C3475717
C3475740
C3475785
C3475810
Numer Części
341-0020-0000
341-0025-0000
341-0030-0000
341-0032-0000
341-0035-0000
341-0038-0000
341-0040-0000
341-0042-0000
341-0045-0000
341-0050-0000
341-0055-0000
341-0060-0000
341-0065-0000
341-0070-0000
341-0075-0000
341-0080-0000
341-0090-0000
341-0100-0000
341-0105-0000
341-0110-0000
341-0115-0000
341-0120-0000
341-0125-0000
341-0130-0000
341-0140-0000
Średnica wewnętrzna węża
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
Średnica zewnętrzna węża
27 mm
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
50 mm
53 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
109 mm
114 mm
119 mm
124 mm
129 mm
134 mm
139 mm
149 mm
Minimalny promień gięcia
17 mm
19,5 mm
23 mm
24 mm
25,5 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30,5 mm
33 mm
35,5 mm
38 mm
40,5 mm
44 mm
46,5 mm
49 mm
54 mm
59 mm
61,5 mm
64 mm
66,5 mm
69 mm
71,5 mm
74 mm
79 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
1,37
1,11
0,93
0,875
0,8
0,74
0,705
0,67
0,63
0,565
0,515
0,475
0,44
0,41
0,38
0,36
0,32
0,285
0,275
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,205
maksymalny próżnia (bar)
0,26
0,25
0,235
0,23
0,225
0,215
0,21
0,205
0,195
0,18
0,16
0,145
0,125
0,105
0,095
0,09
0,075
0,06
0,06
0,055
0,055
0,05
0,04
0,04
0,04
Ciężar na Mtr
0,19 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,27 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,33 kg
0,35 kg
0,37 kg
0,41 kg
0,45 kg
0,49 kg
0,52 kg
0,54 kg
0,58 kg
0,61 kg
0,7 kg
0,85 kg
0,89 kg
0,94 kg
0,98 kg
1,02 kg
1,06 kg
1,1 kg
1,18 kg
Cena za szt. €
8,96
8,85
9,58
10,05
9,58
9,58
9,58
10,25
10,68
10,48
11,70
12,35
12,34
12,44
13,70
14,10
14,16
14,73
16,40
15,16
16,44
18,50
18,21
19,02
20,21
1010
www.brammer.biz
Technika procesowa
51524 51562


































































































   1020   1021   1022   1023   1024