Page 1018 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1018

Węże przemysłowe
PROTAPE® PUR 327 MEMORY
wąż wyciągowo-przesyłowy, odporny na ścieranie, mikroby i hydrolizę; Odporny na przejeżdżanie i deptanie Zastosowania: Samoloty, porty lotnicze, pojazdy szynowe, pociąg, pociągi, koleje, łodzie, statki, jachty: usuwanie nieczystości z toalet ;
Wyciąg pyłów drzewnych (DIN4102-B1): pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki ; Odciągi pyłu drzewnego (DIN4102-B1): piły do płyt, piły, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki obrzeży, szlifierki parkietowe; Pojazdy komunalne: zamiatarki, małe zamiarki, duże zamiatarki ; Pojazdy komunalne: urządzenia do koszenia trawy, kosiarki
do trawy, kosiarki skarpowe, odkurzacze do liści / zbieracze liści Właściwości : odporny na przejeżdżanie i deptanie; bardzo odporny na ścieranie; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; Poliuretan dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi wg: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, wytyczna unijna 2002/72/EG wraz ze zmianami 975/2009 i rozporządzeniem nr 10/2011; odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia Zakres temperatur: -40°C do 90°C; krótkotrwale do 125°C
Kod Zamówienia
C3476360
C3476421
C3476499
C3476536
C3475624
C3475719
C3475742
C3475812
C3475837
C3475968
Numer Części
327-0050-0000
327-0060-0000
327-0075-0000
327-0080-0000
327-0100-0000
327-0120-0000
327-0125-0000
327-0140-0000
327-0150-0000
327-0200-0000
Średnica wewnętrzna węża
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
140 mm
150 mm
200 mm
Średnica zewnętrzna węża
67 mm
77 mm
92 mm
97 mm
117 mm
137 mm
142 mm
157 mm
167 mm
217 mm
Minimalny promień gięcia
75 mm
80 mm
87,5 mm
90 mm
90 mm
105 mm
112,5 mm
120 mm
125 mm
150 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
1,235
1,035
0,83
0,775
0,62
0,52
0,505
0,45
0,415
0,315
maksymalny próżnia (bar)
0,27
0,2
0,14
0,1
0,05
0,035
0,035
0,03
0,025
0,01
Ciężar na Mtr
0,63 kg
0,74 kg
0,91 kg
0,96 kg
1,18 kg
1,41 kg
1,46 kg
1,63 kg
1,74 kg
2,3 kg
Cena za szt. €
34,65
39,27
49,43
51,29
59,67
71,92
76,64
84,17
90,18
111,63
NORFLEX® PVC 440
wąż ciśnieniowy; wąż wzmocniony oplotem z tkaniny, odporny na ściskanie, gładki wewnątrz i na zewnątrz Zastosowania: Chłodzenie form wtryskarek, przewód wody chłodzącej ; Przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: instalacje sanitarne, przewody do wody ; Automatyczne pralki przemysłowe: węże do wody piorącej ; Wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody ; Wąż z tkaniny ; Podnośniki podciśnieniowe, urządzenia do podnoszenia podciśnieniowego: podciśnieniowy przewód doprowadzający ; Węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów Właściwości : odporny na przejeżdżanie i deptanie; wzmocniony oplotem z tkaniny; dobra odporność na ługi i kwasy; dobra odporność chemiczna ; odporny na ciśnienie; odporny na deptanie Zakres temperatur: -20°C do 60°C
10
Kod Zamówienia
C3476324
C3476393
C3476459
C3526994
C3476554
C3476582
C3526990
C3475768
C3526991
C3475701
C3475700
C3475793
C3475886
C3526992
C1131931
C3476127
C3476178
C3476239
C3476359
Numer Części
440-9040-0000
440-9050-0000
440-9060-0000
440-9080-0000
440-9080-2174
440-9090-0000
440-9100-0000
440-9120-0000
440-9120-2175
440-9125-0000
440-9125-2174
440-9130-0000
440-9160-0000
440-9190-0000
440-9250-0000
440-9300-0000
440-9320-0000
440-9380-0000
440-9500-0000
Średnica wewnętrzna węża
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12,5 mm
12,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Średnica zewnętrzna węża
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
13 mm
15 mm
16 mm
21 mm
18 mm
18,5 mm
17,5 mm
20 mm
24 mm
27 mm
34 mm
38 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Długość węża
50 m
50 m
50 mm
50 mm
50 m
50 m
50 mm
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 mm
50 mm
25 m
25 m
25 m
25 mm
25 m
Grubość ściany
3mm
3mm
3 mm
3 mm
2,5 mm
3mm
3 mm
4,5 mm
3mm
3mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4mm
5mm
5 mm
5mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
20
17
15
15
13
12
10
12
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
maksymalny próżnia (bar)
15
10
10
8
10
10
7
6
5
5
4
3
Minimalny promień gięcia
13 mm
17,5 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30,5 mm
45 mm
59 mm
59 mm
58,8 mm
58,8 mm
68,5 mm
92 mm
115,5 mm
137,5 mm
185 mm
234 mm
281 mm
425 mm
Ciężar na Mtr
0,086 kg
0,098 kg
0,11 kg
0,135 kg
0,107 kg
0,147 kg
0,159 kg
0,303 kg
0,184 kg
0,19 kg
0,153 kg
0,236 kg
0,327 kg
0,376 kg
0,542 kg
0,555 kg
0,755 kg
0,878 kg
1,123 kg
Cena za szt. €
0,70
0,70
0,80
0,87
0,89
0,89
0,97
1,57
1,35
1,66
1,17
1,28
1,82
1,90
2,75
3,27
3,81
4,47
6,91
1006
www.brammer.biz
Technika procesowa
51571 51521


































































































   1016   1017   1018   1019   1020