Page 1017 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1017

Węże przemysłowe
PROTAPE® PUR 330 MHF
wąż wyciągowo-nadmuchowy, odporny na ścieranie; superlekki i wzmocniony, bardzo elastyczny + ściśliwy 3:1 Zastosowania: do ramion odciągowych; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny (wymogi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA, dyrektywa UE): artykuły spożywcze, farmaceutyki; Przemysł artykułów spożywczych: suche, uwodnione oraz kwaśne środki spożywcze (ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze), alkohol < 20%, środki spożywcze zawierające tłuszcz, mleko i produkty mleczne, suche środki spożywcze z tłuszczami na powierzchni ; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania i opróżniania worków typu big-bag, młyny ; Wiertarki do płytek drukowanych (PCB) ; Urzadzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej: stacjonarne, mobilne
; Ramiona wyciągów ; Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie ; Obory i stajnie: wentylacja ; Wyciąg pyłów drzewnych (DIN4102-B1): pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki ; Odciągi pyłu drzewnego (DIN4102-B1):
piły do płyt, piły, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki obrzeży, szlifierki parkietowe; Odciągi pyłu drzewnego (DIN4102-B1): maszyny CNC, centra obróbcze CNC (zwłaszcza dla centrów szybkoobrotowych) ; Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji półprzewodników, produkcja chipów komputerowych ; Przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach
; Urządzenia medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż do ochrony kabli, wąż powietrza, wąż wyciągowy ; Węże grzewcze: wąż zewnętrzny stanowiący ochronę Właściwości : odporny na ścieranie; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; Poliuretan dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi wg: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, wytyczna unijna 2002/72/EG wraz ze zmianami 975⁄2009 i rozporządzeniem nr 10⁄2011; odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność
na oleje, benzynę oraz chemikalia; zgodnie z TRBS 2153 (dawniej BGR 132) spirala może zostać uziemiona Zakres temperatur: -40°C do 90°C; krótkotrwale do 125°C
Kod Zamówienia
C3476060
C3476700
C2146275
C1131368
C3476706
C3476710
C3476712
C3476716
C3476720
C3476723
C3476726
C6036518
C3476732
C1421438
C3476672
C3476673
C2152932
C2662468
C2981576
C3476678
C1726516
C3476682
C3476685
C3476686
C3476688
C3476690
C3476694
C3476696
C1137843
C1137844
C3476701
C3476702
C3476703
C3476705
C3476709
C3476711
Numer Części
330-0025-0000
330-0030-0000
330-0032-0000
330-0038-0000
330-0040-0000
330-0045-0000
330-0050-0000
330-0060-0000
330-0065-0000
330-0070-0000
330-0075-0000
330-0080-0000
330-0090-0000
330-0100-0000
330-0110-0000
330-0115-0000
330-0120-0000
330-0125-0000
330-0130-0000
330-0140-0000
330-0150-0000
330-0160-0000
330-0170-0000
330-0175-0000
330-0180-0000
330-0200-0000
330-0225-0000
330-0250-0000
330-0280-0000
330-0300-0000
330-0315-0000
330-0325-0000
330-0350-0000
330-0400-0000
330-0450-0000
330-0500-0000
Średnica wewnętrzna węża
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Średnica zewnętrzna węża
32 mm
37 mm
39 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
178 mm
183 mm
188 mm
208 mm
233 mm
258 mm
288 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
409 mm
459 mm
510 mm
Minimalny promień gięcia
19,5 mm
22 mm
23 mm
26 mm
27 mm
29,5 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
93 mm
95,5 mm
98 mm
108 mm
120,5 mm
133 mm
148 mm
159 mm
166,5 mm
171,5 mm
184 mm
209 mm
234 mm
260 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
1,6
1,345
1,26
1,06
1,015
0,9
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,455
0,41
0,375
0,355
0,34
0,33
0,315
0,295
0,275
0,255
0,24
0,235
0,23
0,205
0,18
0,165
0,145
0,135
0,13
0,125
0,115
0,105
0,09
0,08
maksymalny próżnia (bar)
0,36
0,34
0,34
0,32
0,3
0,285
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,115
0,09
0,08
0,08
0,075
0,06
0,06
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,04
0,04
0,03
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,01
0,006
0,005
Ciężar na Mtr
0,17 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,63 kg
0,66 kg
0,73 kg
0,76 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,85 kg
0,92 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,11 kg
1,14 kg
1,17 kg
1,54 kg
1,75 kg
1,9 kg
2,15 kg
2,53 kg
2,65 kg
2,74 kg
2,95 kg
3,36 kg
3,77 kg
5,16 kg
Cena za szt. €
9,94
10,76
11,56
12,30
13,51
15,23
15,08
15,39
16,44
17,59
18,59
19,88
19,75
20,72
22,71
23,86
24,86
24,87
27,07
28,67
30,60
31,50
35,10
36,32
37,53
41,01
46,66
50,17
55,67
62,77
66,16
68,30
73,81
81,53
102,83
124,19
10
PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS
wąż wyciągowo-nadmuchowy odporny na ścieranie i antystatyczny; PUR < 109 Ω + stal szlachetna, s. lekki i wzmocniony, b. elastyczny + ściśliwy 3:1 Zastosowania: Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny (wymogi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA, dyrektywa UE): artykuły spożywcze, farmaceutyki; Przemysł artykułów spożywczych: suche, uwodnione oraz kwaśne środki spożywcze (ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze), alkohol < 20%, środki spożywcze zawierające tłuszcz, mleko i produkty mleczne, suche środki spożywcze z tłuszczami na powierzchni ; Przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania i opróżniania worków typu big-bag, młyny ; Ramiona wyciągów ; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące Właściwości : ścianki permanentnie antystatyczne (odprowadzenie ładunków elektrostatycznych zgodnie z TRBS 2153)
< 109 Ω ; odporny na ścieranie; z optymalizacją parametrów technicznych przepływu ; Poliuretan dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi wg: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010, wytyczna unijna 2002/72/EG wraz ze zmianami 975⁄2009 i rozporządzeniem nr 10⁄2011; Cały wąż zatwierdzony bez zastrzeżeń* przez niezależne labolatorium: wytyczna unijna 2002/72/EG wraz ze zmianami 975⁄2009 i rozporządzeniem 10⁄2011 ; * Dodatkowo dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi wg: wytyczna unijna 2002/72/EG wraz z 2007/72/EG; bezwonny i bezsmakowy; odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia Zakres temperatur: -40°C do 90°C
Kod Zamówienia
C3476707
C3476713
C3476717
C3476721
C3476724
C3476727
C3476730
C3476669
C3476674
C3476676
C3476679
C3476683
C3476691
Numer Części
330-0040-1018
330-0050-1018
330-0060-1018
330-0065-1018
330-0070-1018
330-0075-1018
330-0080-1018
330-0100-1018
330-0120-1018
330-0125-1018
330-0150-1018
330-0160-1018
330-0200-1018
Średnica wewnętrzna węża
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Średnica zewnętrzna węża
47 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
108 mm
128 mm
133 mm
158 mm
168 mm
208 mm
Minimalny promień gięcia
27 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
58 mm
68 mm
70,5 mm
83 mm
88 mm
108 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
1,015
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,41
0,34
0,33
0,275
0,255
0,205
maksymalny próżnia (bar)
0,3
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,09
0,075
0,06
0,055
0,05
0,04
Ciężar na Mtr
0,28 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,66 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,29 kg
Cena za szt. €
19,18
21,36
22,60
23,32
24,65
26,37
27,72
30,37
35,53
37,23
43,52
46,43
58,41
www.brammer.biz
1005
Technika procesowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
51535 51522


































































































   1015   1016   1017   1018   1019