Page 1016 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1016

Węże przemysłowe
PROTAPE® PUR 301 AS
wąż wyciągowo-nadmuchowy odporny na ścieranie i antystatyczny; PUR < 109Ω, super lekki, bardzo elastyczny + ściśliwy 3:1 Zastosowania: do ramion odciągowych; Urzadzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej: stacjonarne, mobilne ; Przemysł chemiczny: odciągi oparów chemicznych, węże wahadła gazowego przy ramionach za i wyładunkowych, wyciągi oparów farbiarskich, wyciąg mgły z rozpylonych farb ; Odciągi lub przesył w strefach zagrożenia wybuchem, węże odprowadzające ładunki elektrostatyczne, węże antystatyczne, węże elektrycznie przewodzące ; Obory i stajnie: wentylacja ; Wyciąg pyłów drzewnych (DIN4102-B1): pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki ; Odciągi pyłu drzewnego (DIN4102-B1): piły do płyt, piły, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki obrzeży, szlifierki parkietowe; Odciągi pyłu drzewnego (DIN4102-B1): maszyny CNC, centra obróbcze CNC (zwłaszcza dla centrów szybkoobrotowych) ; Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy
kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: wentylacja, ogrzewanie ; Przemysł pomieszczeń czystych: wentylacja pomieszczeń czystych, maszyny do produkcji półprzewodników, produkcja chipów komputerowych ; Mieszek sprężysty, kompensator Właściwości : doskonała efektywność kosztowa (opatentowana technologia, z zasady spakowane ściśliwie i owinięte folią, niskie koszty i ryzyko transportu, minimalna objętość składowania) ; ścianki permanentnie antystatyczne (odprowadzenie ładunków elektrostatycznych zgodnie z TRBS 2153)
10
Kod Zamówienia
C3476654
C3476656
C3476658
C3066202
C3476661
C3476663
C3476664
C3476665
C3476667
C3476668
C3476626
C3476628
C3476629
C3476630
C3476631
C3476633
C3476634
C3062800
C3476636
C3476637
C3476640
C3476641
C3476643
C3476644
C3476645
C3476646
C3476648
C3476649
C3476650
C3476651
C3476652
C3476653
C3476655
C3476657
C3476659
Numer Części
301-0038-0000
301-0040-0000
301-0045-0000
301-0050-0000
301-0060-0000
301-0065-0000
301-0070-0000
301-0075-0000
301-0080-0000
301-0090-0000
301-0100-0000
301-0110-0000
301-0115-0000
301-0120-0000
301-0125-0000
301-0130-0000
301-0140-0000
301-0150-0000
301-0160-0000
301-0170-0000
301-0180-0000
301-0200-0000
301-0225-0000
301-0228-0000
301-0250-0000
301-0254-0000
301-0280-0000
301-0300-0000
301-0305-0000
301-0315-0000
301-0325-0000
301-0350-0000
301-0400-0000
301-0450-0000
301-0500-0000
Średnica wewnętrzna węża
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
200 mm
225 mm
228 mm
250 mm
254 mm
280 mm
300 mm
305 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Średnica zewnętrzna węża
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
178 mm
188 mm
208 mm
234 mm
237 mm
269 mm
263 mm
289 mm
309 mm
315 mm
325 mm
335 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm
maksymalny próżnia (bar)
0,265
0,25
0,235
0,216
0,171
0,15
0,126
0,117
0,108
0,09
0,072
0,066
0,064
0,063
0,05
0,05
0,05
0,05
0,043
0,038
0,033
0,033
0,023
0,023
0,015
0,014
0,012
0,011
0,011
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
0,61
0,59
0,53
0,49
0,41
0,38
0,35
0,33
0,31
0,285
0,25
0,225
0,215
0,205
0,2
0,19
0,175
0,165
0,155
0,145
0,135
0,12
0,11
0,11
0,1
0,098
0,09
0,08
0,08
0,076
0,075
0,07
0,06
0,055
0,05
Minimalny promień gięcia
27 mm
28 mm
30,5 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
93 mm
98 mm
108 mm
121,5 mm
123 mm
136 mm
144 mm
149 mm
159 mm
162,5 mm
167,5 mm
172,5 mm
185 mm
210 mm
235 mm
260 mm
Ciężar na Mtr
0,22 kg
0,23 kg
0,255 kg
0,28 kg
0,34 kg
0,36 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,44 kg
0,49 kg
0,51 kg
0,56 kg
0,58 kg
0,61 kg
0,63 kg
0,66 kg
0,71 kg
0,76 kg
0,81 kg
0,86 kg
0,9 kg
1,03 kg
1,16 kg
1,19 kg
1,28 kg
1,3 kg
1,43 kg
1,7 kg
1,73 kg
1,79 kg
1,85 kg
2 kg
2,26 kg
2,52 kg
2,78 kg
Cena za szt. €
12,03
11,83
12,23
12,03
12,63
11,47
13,87
14,27
14,65
15,94
14,92
17,77
18,73
19,85
19,82
21,12
22,48
23,51
25,72
27,09
27,08
31,58
36,58
37,06
39,29
42,07
45,35
49,08
49,93
51,80
53,44
57,78
63,68
71,65
79,62
1004
www.brammer.biz
Technika procesowa
51516


































































































   1014   1015   1016   1017   1018