Page 992 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 992
Hengerek
Hidraulikus lyukasztó
Szerszám-szivattyú készlet hidraulikus lyukasztóval, elektromos szivattyúval és tömlővel
Rendelési Kód
C4122715
Része Szám
MSP-351
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar) Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
Egységár Nettó tömeg €
21 kg ***
Egységár Nettó tömeg €
26 kg ***
45 kg ***
700 311000
Gépemelők, egyszeres működésű
Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű
A különálló szivattyú (opció) fokozza a biztonságot
Minimálisan hozzáférhető emelőberendezésekhez
Állítható magasságú emelővillaKihúzható lábak az extra stabilitásért
Rendelési Kód
C4122983
C4122984
RészeSzám
SOH-10-6
SOH-23-6
Legnagyobb üzemi Térfogat nyomás(Bar)
224 ml 700
525 ml 700
Maximális elméleti erő (kifelé)(N)
75000
178000
Lökethossz
136 mm
157 mm
Bütyök illesztési hézag (mm)
20 - 169
30 - 190
Hidraulikus lyukasztó
Sokkal gyorsabb, mint a fúrás
Egyszeres működésű, rugós visszatérítésű
A lágyacélt 12,7 mm vastagságig lyukasztja
Tartós acélláda szállításra és tárolásraKör, négyzet és téglalap betétek
Rendelési Kód
C4122985
Része Szám
SP-35S
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
Méret tartomány
0.44 - 0.81 Inch
...való használa- tra
PUD-1100E
Nettó tömeg
18 kg
Maximális elméleti Egységár erő (kifelé) (N) €
311000
***
Feszítő hengerek
9
C3865225 - Hosszú löketű feszítési feladatokra C4122227 - Rendkívül szűk helyeken használható
Rendelési Kód
C4122227
C3865225
Része Szám
WR-5
WR-15
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
Térfogat
10 ml
64 ml
maximális terjedelem
94 mm
292 mm
maximális terjedelem
158 mm
Csúcs illesztési Egységár hézag €
12,8 mm ***
32 mm ***
Egységár €
8900
6000
Tartozék
Kiegészítő fej az RC sorozat 10 tonnás munkahengereihez (RC-101 kivételével)
Rendelési Kód
C4138683
Része Szám
A-92
Csúcs illesztési hézag
35 mm
***
980
www.brammer.biz
Hidraulika
43852 44273 44246 44245 43887