Page 993 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 993

Hengerek
Hidraulikus vágófejek
Hidraulikus vágófejek
A legtöbb Enerpac 700 baros szivattyúhoz használható 3 utas vagy lecsapószeleppel„Guillotine” kialakítása révén könnyen kezelhető.
Modell száma
WHC-750
WHC-1250
WHC-2000
WHC-3380
Vágási teljesítmény-Rúd
19 mm
28 mm
31 mm
Vágási teljesítmény-Csapszeg
19 mm
28 mm
22 mm
Vágási teljesítmény-Kábel
50 mm
85 mm
Vágási teljesítmény-Vezeték
19 mm
31 mm
50 mm
42 mm
Henger funkció
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
700
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
40000
195000
127000
30000
Nettó tömeg
3,2 kg
11,3 kg
10,4 kg
9,1 kg
Rendelési Kód
C3581526
C4700257
C4700258
C4700259
Hidraulikus vágóberendezések, önálló
Egységár Modell száma €
WHC-750 ***
WHC-1250 ***
WHC-2000 ***
WHC-3380 ***
Önálló vágóberendezések„Guillotine” kialakítása révén könnyen kezelhető Forgatható fej a kényelmes kezelés érdekében.
Rugós visszatérítés az egyszerű használatért.
Modell száma
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Vágási teljesítmény-Rúd
17 mm
28 mm
31 mm
Vágási teljesítmény-Csapszeg
17 mm
31 mm
22 mm
Vágási teljesítmény-Kábel
17 mm
50 mm
Vágási teljesítmény-Vezeték
19 mm
31 mm
50 mm
Henger funkció
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Egyszeres működésű
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
700
700
700
Maximális elméleti erő (kifelé) (N)
40000
195000
127000
Nettó tömeg
3,6 kg
10,4 kg
10,9 kg
9
Rendelési Kód
C3582140
C4700264
C4700266
Egységár Modell száma €
WMC-750 ***
WMC-1250 ***
WMC-2000 ***
www.brammer.biz
981
Hidraulika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
44271 44263


































































































   991   992   993   994   995